絞り込み
形状

エルボ(2)

ストレート(1)

ティー(1)

プラグ(1)

ユニオンエルボ(1)

ユニオンストレート(1)

ユニオンティー(3)

ユニオンワイ(2)

違径ニップル(1)
適合チューブ外径
- 3(1)
- 4(13)
- 6(14)
- 8(11)
- 10(11)
- 12(11)
管接続口径
- 1/8(5)
- 1/4(5)
- 3/8(4)
- 1/2(3)
使用流体
水(11)
空気(11)
ねじの種類
- R(4)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9
- 0~0.02(1)
- 0.4(26)
- 0.5(6)
- 0.6(5)
- 0.7(77)
- 0.8(6)
- 0.84(1)
- 1(68)
- 1.1(5)
- 1.2(5)
- 5(1)
ブランド
- PISCO(ピスコ)(11)
- エスコ(1)
- フロウエル(3)
PISCO(ピスコ)・エスコ・フロウエル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

エルボ(2)

ストレート(1)

ティー(1)

プラグ(1)

ユニオンエルボ(1)

ユニオンストレート(1)

ユニオンティー(3)

ユニオンワイ(2)

違径ニップル(1)

チューブフィッティングケミカル ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥549~税込¥604~1個当日出荷から111日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥499~税込¥549~1個当日出荷から12日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンワイタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥329~税込¥362~1個当日出荷から21日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥429~税込¥472~1個当日出荷から11日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ハーフユニオン(フッ素樹脂)
エスコ¥1,980~税込¥2,178~1個翌日出荷耐薬品性。セッティングが簡単(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)。ねじの種類R最高使用温度(℃)100
チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥589~税込¥648~1個4日以内出荷から13日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンワイタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥449~税込¥494~1個4日以内出荷から21日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
チューブフィッティングケミカル 違径ニップル クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥269~税込¥296~1個4日以内出荷から9日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状違径ニップルタイプケミカル用タイプ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ナット
フロウエル¥549~税込¥604~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
ユニオンティ
フロウエル¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状ユニオンティシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
メイルエルボ
フロウエル¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状メイルエルボシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥559~税込¥615~1個4日以内出荷から13日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥429~税込¥472~1個4日以内出荷から11日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンエルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥539~税込¥593~1個4日以内出荷から21日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
チューブフィッティングPP プラグ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥149~税込¥164~1個4日以内出荷から6日以内出荷形状プラグタイプクリーン環境用タイプ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ゴム)EPDM使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し