絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
キャップ(2)
形状
ストレート(3)
形状
ユニオンティー(1)
形状
違径ユニオンストレート(1)
適合チューブ外径
  • 2
  • 1/8(52)
  • 5/32(21)
  • 1/4(124)
  • 3/8(122)
  • 1/2(106)
  • 5/8(47)
  • 3/4(81)
  • 7/8(29)
  • 1"(53)
  • 3(70)
  • 4(214)
  • 6(250)
  • 8(236)
  • 10(232)
  • 12(221)
  • 20(16)
  • 22(30)
  • 25(70)
  • 63(23)
管接続口径
  • 1/4(1)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(7)
  • 1.2(1)
ブランド
  • フロウエル(9)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7)
フロウエル・PILLAR(旧:日本ピラー工業)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
キャップ
キャップ(2)
ストレート
ストレート(3)
その他
その他(2)
ユニオンティー
ユニオンティー(1)
違径ユニオンストレート
違径ユニオンストレート(1)
  • スリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    スリーブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,198税込5,718
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • メイルコネクター フロウエル

    メイルコネクター

    フロウエル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント
  • キャップ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    キャップ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • キャップスリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    キャップスリーブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップスリーブ材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ユニオンナット PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンナット

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,198税込5,718
    1セット(10個)
    当日出荷から28日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
  • コールドフレアアタッチメント フロウエル

    コールドフレアアタッチメント

    フロウエル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コールドフレア治具装着して使用します。
    用途半導体、医療、食品関係
  • ナット フロウエル

    ナット

    フロウエル
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント材質PTFE
  • チューブホルダー フロウエル

    チューブホルダー

    フロウエル
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    コールドフレア治具装着して使用します。
    用途半導体、医療、食品関係
  • リングアタッチメント フロウエル

    リングアタッチメント

    フロウエル
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    20シリーズ用レバータイプ治具に装着して使用します。
    用途半導体、化学プラント
  • パネルマウントユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    パネルマウントユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • レデューシングユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA、PTFE最高使用温度(℃)200適合流体
  • チューブアタッチメント フロウエル

    チューブアタッチメント

    フロウエル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    20シリーズ用レバータイプ治具に装着して使用します。
    用途半導体、化学プラント
  • 異径ユニオンエルボ フロウエル

    異径ユニオンエルボ

    フロウエル
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係形状異径ユニオンエルボ
  • パネルユニオン フロウエル

    パネルユニオン

    フロウエル
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント寸法K(mm)10形状パネルユニオン材質PTFE
  • ナット フロウエル

    ナット

    フロウエル
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
  • パネルマウントレデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    パネルマウントレデューシングユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントレデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200パネル厚(mm)(MAX)7

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

フッ素樹脂継手