絞り込み
形状
形状
エルボ(1)
形状
ストレート(2)
形状
ティー(3)
形状
メスストレート(3)
形状
レデューサー(2)
適合チューブ外径
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 3(1)
  • 6(2)
  • 8(5)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 20(5)
  • 25(5)
管接続口径
  • 1/8(3)
  • 1/4(4)
  • 3/8(1)
  • 1/2(10)
  • 3/4(5)
使用流体
  • 使用流体水(4)
  • 使用流体油(4)
  • 使用流体空気(7)
  • 使用流体薬品(4)
ねじの種類
  • Rc
  • NPT(5)
  • R(74)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(4)
  • 1(7)
0.7・1
ブランド
  • SMC(7)
  • FIT-ONE(4)
  • SK11(4)
  • TBC(タブチ)(3)
  • エスコ(1)
  • ニッタ(1)
  • フロウエル(1)
SMC・FIT-ONE・SK11・TBC(タブチ)・エスコ・ニッタ・フロウエル
FA現場のお役立ち情報
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
ストレート
ストレート(2)
ティー
ティー(3)
メスストレート
メスストレート(3)
レデューサー
レデューサー(2)
  • ケミフィット CSEシリーズ ニッタ

    ケミフィット CSEシリーズ

    ニッタ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ライトエアー メスアダプター 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー メスアダプター 白

    TBC(タブチ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
  • フィメイルコネクタ 30シリーズ フロウエル

    フィメイルコネクタ 30シリーズ

    フロウエル(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状フィメイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類Rc(PT)
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ

    FIT-ONE
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)

    SMC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
    梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
  • ライトエアー メスチーズ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー メスチーズ 白

    TBC(タブチ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
  • ライトエアー バルブ付メスチーズ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー バルブ付メスチーズ 白

    TBC(タブチ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc寸法L2(mm)49ねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)

    SMC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
    梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボ

    FIT-ONE
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルエルボ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルー FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルー

    FIT-ONE
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルコネクタスルー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ

    FIT-ONE
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状フィメイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • ライトエアーメスチーズ 白 SK11

    ライトエアーメスチーズ 白

    SK11
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスチーズ最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
  • ライトエアーメスアダプター白 SK11

    ライトエアーメスアダプター白

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスアダプタねじ径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
  • ライトエアーメスチーズ 白 SK11

    ライトエアーメスチーズ 白

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスチーズねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
  • ライトエアーメスアダプター白 SK11

    ライトエアーメスアダプター白

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスアダプタねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
  • 8mmxRc1/4" コネクタ(雌ねじ/フッ素樹脂) エスコ

    8mmxRc1/4" コネクタ(雌ねじ/フッ素樹脂)

    エスコ
    ¥3,780税込¥4,158
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425HE-82ねじの種類Rcチューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/4
  • L Series(LQ3L33) SMC

    L Series(LQ3L33)

    SMC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじの種類(-) R、Rc
  • LQ1R-F - フィメイルランティ(LQ1R6A) SMC

    LQ1R-F - フィメイルランティ(LQ1R6A)

    SMC
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状フィメイルランティねじの種類(-) R、Rc
  • L Series(LQ1L6A) SMC

    L Series(LQ1L6A)

    SMC
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじの種類(-) R、Rc
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2C~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2C~)

    SMC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

フッ素樹脂継手