絞り込み
ねじの種類
M・NPT・R・Rc
最高使用圧力(MPa)
0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.84・0.9・1・1.1・1.2・5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: フッ素樹脂継手


FA現場のお役立ち情報
2,259件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ ニッタケミフィット C1シリーズ スルーコネクタニッタ
499税込549
1個
当日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状スルーコネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボニッタ
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状90°エルボ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
ケミフィットCPサービスティー ニッタケミフィットCPサービスティーニッタ
529税込582
1個
6日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
形状サービスティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.4材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP負圧性能(kPa)-99.975
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)SMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
ケミフィット C1シリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタケミフィット C1シリーズ 90°ユニオンエルボニッタ
879税込967
1個
当日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット CPシリーズ サービスティー ニッタケミフィット CPシリーズ サービスティーニッタ
2,198税込2,418
1袋(5個)
3日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット CPシリーズ インサート ニッタケミフィット CPシリーズ インサートニッタ
179税込197
1袋(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状インサート使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレートPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1袋(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティーPISCO(ピスコ)
8,398税込9,238
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボPISCO(ピスコ)
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷から11日以内出荷
形状エルボ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ナット CPN ニッタクリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ナット CPNニッタ
309税込340
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°ユニオンエルボ CP-UL ニッタクリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°ユニオンエルボ CP-ULニッタ
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ サービスティー CP-ST ニッタクリーン継手 ケミフィットCPシリーズ サービスティー CP-STニッタ
2,598税込2,858
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
ライトエアーメスチーズ 白 SK11ライトエアーメスチーズ 白SK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスチーズねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
ライトエアーソケット 白 SK11ライトエアーソケット 白SK11
769税込846
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
RQ Y形 - 二山ナックルジョイント SMCRQ Y形 - 二山ナックルジョイントSMC
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
コールドフレアアタッチメント フロウエルコールドフレアアタッチメントフロウエル
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
コールドフレア治具装着して使用します。
用途半導体、医療、食品関係
メイルコネクタ スモールタイプ フロウエルメイルコネクタ スモールタイプフロウエル
899税込989特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係材質PFA
メイルエルボ フロウエルメイルエルボフロウエル
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状メイルエルボ材質PFA
チューブホルダー フロウエルチューブホルダーフロウエル
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から81日以内出荷
コールドフレア治具装着して使用します。
用途半導体、医療、食品関係
プラグ フロウエルプラグフロウエル
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から86日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント材質PTFE
メイルエルボ フロウエルメイルエルボフロウエル
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状メイルエルボ
ユニオンティ フロウエルユニオンティフロウエル
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状ユニオンティ材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
メイルエルボ フロウエルメイルエルボフロウエル
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状メイルエルボ材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
ノンリターンバルブ コクゴノンリターンバルブコクゴ
5,598税込6,158
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
表示の黒印方向へしか液体を通さないように緑色の円球を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。入口と出口の間に圧差が12kPa以上ある場合は逆流を防止しますが、できるだけ縦にして使用する方が効果的です。ポリプロピレン(PP)製。
ユニオンフランジ PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンフランジPILLAR(旧:日本ピラー工業)
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷から67日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンフランジ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンティアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
45°ユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)45°ユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から67日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状45°ユニオンエルボ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
USLフッ素樹脂 PFA 製ワンタッチカプラ USLプラグ ストレートタイプ 00N-167シリーズ ユニバーサルUSLフッ素樹脂 PFA 製ワンタッチカプラ USLプラグ ストレートタイプ 00N-167シリーズユニバーサル
33,980税込37,378
1個
33日以内出荷
本体材質にインジェクションモールドのフッ素樹脂PFAを採用したタイプです。
形状プラグねじの種類PTねじ規格インチサイズ
USLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLソケット用キャップ 00N-163シリーズ ユニバーサルUSLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLソケット用キャップ 00N-163シリーズユニバーサル
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷
保護用キャップです。
形状キャップ
USLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLプラグ 00N-160シリーズ ユニバーサルUSLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLプラグ 00N-160シリーズユニバーサル
36,980税込40,678
1個
31日以内出荷から43日以内出荷
本体材質にフッ素樹脂(PTFE)を採用していますので、抜群の耐薬品性を備えています。自動開閉バルブを備えており、切り離したときでも、配管内の流体は外部へ流出しません。
形状プラグ使用流体薬品ねじ規格インチサイズ
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H4A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H4ASMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B2F SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B2FSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH04 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH04SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R仕様(-X53) シールテープ付材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPU10 SMCクリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPU10SMC
6,998税込7,698
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPT12 SMCクリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPT12SMC
7,398税込8,138
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPR10 SMCクリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPR10SMC
2,898税込3,188
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状レジューサ適合管継手d(Φmm)12適合チューブ外径(Φmm)10
クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPR06 SMCクリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPR06SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状レジューサ適合チューブ外径(Φmm)6
クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH12 SMCクリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH12SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

フッ素樹脂継手