絞り込み
形状

ストレート(1)
適合チューブ外径
- 1-1/2(1)
管接続口径
- 1-1/2
- 1/8(143)
- 1/4(180)
- 3/8(176)
- 1/2(104)
- 3/4(24)
- 1(15)
- 1"(1)
- 1-1/4(2)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- M3(7)
- M5(45)
- M26(1)
- M32(1)
使用流体
水(1)
油(1)
薬品(1)
ねじの種類
- NPT(1)
- R(1)
- Rc(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
0.7
ブランド
- SMC(1)
- フローバル(1)
- FIT-ONE(1)
SMC・フローバル・FIT-ONE
「形状」から絞り込む

ストレート(1)

フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ
FIT-ONE¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状メイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
ポリアミド プラストカップホースコネクター 大口径
フローバル¥199税込¥2191個当日出荷ポリアミド(6ナイロン)樹脂製のプラスチックホース継手は、特に機械的特性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れた軽量のホース継手です。射出成形プラスチック継手は、低圧ガスや流体のシール、部分的真空ラインのシール用として最適です。本ホース継手とハンドクランプを併用することによって締付けを安定させることができます。用途産業用水、産業用廃水などの装置に最適です。材質PA66ガラス繊維強化ポリアミド66(ブラック)使用温度範囲(℃)-10~90※ねじ込み時に1山目がはめ合わせにくい場合は、ねじ込み面との垂直な状態を確認しながら少しづつねじ込んでいって下さい荷重たわみ温度(℃)100(1.82MPa)