絞り込み
形状
形状
ユニオンストレート(10)
形状
ユニオンティー(12)
形状
ユニオンワイ(2)
形状
レデューサー(4)
形状
違径ソケット(5)
形状
違径ニップル(1)
形状
違径ユニオンティー(1)
形状
違径ユニオンワイ(1)
形状
隔壁ユニオン(1)
形状
隔壁ユニオンP(1)
適合チューブ外径
ねじの種類
最高使用圧力(MPa)
0.4・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・5
ブランド
FIT-ONE・PISCO(ピスコ)・SK11・SMC・TBC(タブチ)・エスコ・ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)・ニッタ・フロウエル・フローバル・ユニバーサル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
233件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
  • チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • ハーフユニオン(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ハーフユニオン(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • 貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル

    貫通コネクタ 30シリーズ

    フロウエル(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状貫通コネクタ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
  • メイルコネクタ 30シリーズ フロウエル

    メイルコネクタ 30シリーズ

    フロウエル(2件のレビュー)
    ¥1,388~税込¥1,527~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
  • スリーブ(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    スリーブ(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥34~税込¥37~
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状スリーブ材質(本体)PP使用流体水、空気
  • エルボユニオン(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    エルボユニオン(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(3件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • ケミフィットC1 コネクタ ニッタ

    ケミフィットC1 コネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状コネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • ケミフィットC1 エルボ ニッタ

    ケミフィットC1 エルボ

    ニッタ
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状エルボ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレヤードユニオン(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    フレヤードユニオン(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
  • ライトエアー 両接続エルボ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー 両接続エルボ 白

    TBC(タブチ)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
  • ティーユニオン(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ティーユニオン(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ティ(チーズ)・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
  • ライトエアークリックバンド SK11

    ライトエアークリックバンド

    SK11(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ゼノイ形状クリックバンド穴径(Φmm)(固定穴)4.5最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
  • クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ コネクタ CP-C ニッタ

    クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ コネクタ CP-C

    ニッタ
    ¥759~税込¥835~
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    最高使用圧力(MPa)0.4
  • キャップ 30シリーズ フロウエル

    キャップ 30シリーズ

    フロウエル
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状キャップ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
  • クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°エルボ CP-L ニッタ

    クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°エルボ CP-L

    ニッタ
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    最高使用圧力(MPa)0.4
  • ライトエアー メスアダプター 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー メスアダプター 白

    TBC(タブチ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
  • リング フロウエル

    リング

    フロウエル
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント材質PTFE
  • フレヤードエルボユニオン(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    フレヤードエルボユニオン(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・エルボ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
  • ケミフィットC1 レデューサ ニッタ

    ケミフィットC1 レデューサ

    ニッタ
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状レデューサ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • ライトエアー チーズ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー チーズ 白

    TBC(タブチ)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
  • ナット(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ナット(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥89~税込¥98~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ナット材質(本体)PP使用流体水、空気
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンワイタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミフィットCPインサート ニッタ

    ケミフィットCPインサート

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥50~税込¥55~
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状インサート材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.4使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP負圧性能(kPa)-99.975RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ スリーブ CPS ニッタ

    クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ スリーブ CPS

    ニッタ
    ¥219~税込¥241~
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    最高使用圧力(MPa)0.4
  • ケミフィットC1 ユニオンエルボ ニッタ

    ケミフィットC1 ユニオンエルボ

    ニッタ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    欠品中
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状ユニオンエルボ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1-~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1-~)

    SMC
    ¥99~税込¥109~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMC

    クリーンワンタッチ管継手 (KP~)

    SMC
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ライトエアー ソケット 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー ソケット 白

    TBC(タブチ)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)トラスコ品番789-9432形状ソケット材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)20使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
  • ナット 30シリーズ フロウエル

    ナット 30シリーズ

    フロウエル
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状ナット材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
  • チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ

    ニッタ
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状スルーコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • ケミフィットナット ニッタ

    ケミフィットナット

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥76~税込¥84~
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状ナット材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.4使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP負圧性能(kPa)-99.975RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミフィットC1 ブランクプラグ ニッタ

    ケミフィットC1 ブランクプラグ

    ニッタ
    ¥159~税込¥175~
    1個
    欠品中
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状ブランクプラグ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • ケミフィットC1 ユニオンコネクタ ニッタ

    ケミフィットC1 ユニオンコネクタ

    ニッタ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状ユニオンコネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM寸法d3(Φmm)4.2負圧性能(kPa)-99.975
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)

    SMC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
    梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ

    FIT-ONE
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • サービスユニオン(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    サービスユニオン(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • サービスティーユニオン(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    サービスティーユニオン(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ティー(チーズ)・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • 6mm スリーブ(PP製/2個) エスコ

    6mm スリーブ(PP製/2個)

    エスコ
    ¥150税込¥165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425JK-6チューブサイズ(mm)6

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

フッ素樹脂継手