絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
エルボ(35)
形状
ストレート(34)
形状
ティー(11)
形状
ニップル(1)
形状
ピーティージャック(1)
形状
ブランチティー(26)
形状
ブランチワイ(22)
形状
プラグ(1)
形状
メスエルボ(1)
形状
メスストレート(5)
形状
ユニオンエルボ(1)
形状
ユニオンティー(17)
形状
延長継手ブッシュ(1)
形状
違径ソケット(1)
形状
隔壁ユニオン(2)
適合チューブ外径
  • 1/8(7)
  • 3/16(1)
  • 1/4(22)
  • 5/16(5)
  • 3/8(13)
  • 1/2(6)
  • 2(1)
  • 3(10)
  • 3.9(1)
  • 4(66)
  • 4.3(2)
  • 6(95)
  • 7.5(1)
  • 8(89)
  • 10(79)
  • 12(23)
  • 23(6)
  • 63(5)
  • その他(3)
管接続口径
  • 1/4
  • 1/8(144)
  • 3/8(176)
  • 1/2(104)
  • 3/4(24)
  • 1(15)
  • 1"(1)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(3)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • M3(7)
  • M5(45)
  • M26(1)
  • M32(1)
使用流体
  • 使用流体その他(12)
  • 使用流体(60)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体空気(54)
  • 使用流体薬品(16)
ねじの種類
  • NPT(10)
  • R(123)
  • Rc(10)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(8)
  • 0.6(1)
  • 0.7(22)
  • 0.8(1)
  • 0.9(5)
  • 1(19)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
0.4・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2
ブランド
  • SMC(91)
  • ニッタ(25)
  • PISCO(ピスコ)(22)
  • フロウエル(13)
  • エスコ(12)
  • ウシオライティング(6)
  • FIT-ONE(6)
  • フロンケミカル(3)
  • ユニバーサル(2)
SMC・ニッタ・PISCO(ピスコ)・フロウエル・エスコ・ウシオライティング・FIT-ONE・フロンケミカル・ユニバーサル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(35)
ストレート
ストレート(34)
ティー
ティー(11)
ブランチティー
ブランチティー(26)
ブランチワイ
ブランチワイ(22)
メスストレート
メスストレート(5)
ユニオンティー
ユニオンティー(17)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(1)
違径ソケット
違径ソケット(1)
隔壁ユニオン
隔壁ユニオン(2)
  • ハーフユニオン(PP) ウシオライティング

    ハーフユニオン(PP)

    ウシオライティング(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • 貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル

    貫通コネクタ 30シリーズ

    フロウエル(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状貫通コネクタ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
  • メイルコネクタ 30シリーズ フロウエル

    メイルコネクタ 30シリーズ

    フロウエル(2件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
  • エルボユニオン(PP) ウシオライティング

    エルボユニオン(PP)

    ウシオライティング(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • ケミフィットC1 コネクタ ニッタ

    ケミフィットC1 コネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状コネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • メイルエルボ 30シリーズ フロウエル

    メイルエルボ 30シリーズ

    フロウエル
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状メイルエルボ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
  • 貫通ハーフ(PP) ウシオライティング

    貫通ハーフ(PP)

    ウシオライティング
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状貫通ハーフ材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • ケミフィットC1 エルボ ニッタ

    ケミフィットC1 エルボ

    ニッタ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状エルボ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ コネクタ CP-C ニッタ

    クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ コネクタ CP-C

    ニッタ
    839税込923
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    最高使用圧力(MPa)0.4
  • ケミフィット CSEシリーズ ニッタ

    ケミフィット CSEシリーズ

    ニッタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°エルボ CP-L ニッタ

    クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°エルボ CP-L

    ニッタ
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    最高使用圧力(MPa)0.4
  • フィメイルコネクタ 30シリーズ フロウエル

    フィメイルコネクタ 30シリーズ

    フロウエル(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状フィメイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類Rc(PT)
  • メイルコネクター フロウエル

    メイルコネクター

    フロウエル
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント
  • クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMC

    クリーンワンタッチ管継手 (KP~)

    SMC
    2,898税込3,188
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ

    ニッタ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状スルーコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ

    FIT-ONE
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • サービスティーユニオン(PP) ウシオライティング

    サービスティーユニオン(PP)

    ウシオライティング
    629税込692
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ティー(チーズ)・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    329税込362
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ

    ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ

    ニッタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
    形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH06 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH06

    SMC
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6有効断面積(mm2)TPH:10、TPS:10寸法M(mm)18.5
  • サービスユニオン(PP) ウシオライティング

    サービスユニオン(PP)

    ウシオライティング
    609税込670
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
    梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
  • クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPL08 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPL08

    SMC
    6,298税込6,928
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8
  • エルボユ二オン(PP製) エスコ

    エルボユ二オン(PP製)

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    ねじの種類R
  • ケミフィット CPシリーズ コネクタ ニッタ

    ケミフィット CPシリーズ コネクタ

    ニッタ
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状エルボ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • メイルエルボ フロウエル

    メイルエルボ

    フロウエル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント形状メイルエルボ
  • クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPL10 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPL10

    SMC
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10
  • クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPL06 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPL06

    SMC
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6
  • クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH10 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH10

    SMC
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10
  • クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH08 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH08

    SMC
    4,298税込4,728
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL06 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL06

    SMC
    6,698税込7,368
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
  • クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPU04 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPU04

    SMC
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)4
  • メイルブランチティー 30シリーズ フロウエル

    メイルブランチティー 30シリーズ

    フロウエル
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状メイルブランチティー材質(本体)フッ素樹脂寸法F(mm)12寸法D(mm)10寸法E(mm)4寸法C(mm)14最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)適合チューブ外径T(Φmm)6適合チューブ外径T(Φinch)1/4B
  • ケミフィットC1 ティー ニッタ

    ケミフィットC1 ティー

    ニッタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状ティー材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3U~) SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3U~)

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
    梱包内容クリーン梱包 class M3.5相当

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

フッ素樹脂継手