絞り込み
ブランド
形状
形状
ユニオンエルボ(71)
形状
ユニオンストレート(83)
形状
ユニオンティー(111)
形状
ユニオンワイ(19)
形状
レデューサー(22)
形状
違径ソケット(7)
形状
違径ユニオンストレート(7)
形状
違径ユニオンティー(3)
形状
隔壁ユニオン(3)
形状
隔壁ユニオンP(3)
適合チューブ外径
ねじの種類
M・NPT・R・Rc
最高使用圧力(MPa)
0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.84・0.9・1・1.1・1.2・5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: フッ素樹脂継手


FA現場のお役立ち情報
2,259件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH06 SMCクリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH06SMC
4,198税込4,618
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH04 SMCクリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH04SMC
4,198税込4,618
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
8mm コネクター(ストレート型/PP製) エスコ8mm コネクター(ストレート型/PP製)エスコ
205税込226
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425KF-8
10mm コネクター(ストレート型/PP製) エスコ10mm コネクター(ストレート型/PP製)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425KF-10
10mm コネクター(T型/PP製) エスコ10mm コネクター(T型/PP製)エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425KD-10
10mm 三方活栓 (PP製) エスコ10mm 三方活栓 (PP製)エスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425KB-10
12mm スリーブ(PP製/2個) エスコ12mm スリーブ(PP製/2個)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425JK-12チューブサイズ(mm)12
6mmxR 1/8" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製) エスコ6mmxR 1/8" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425JB-61ねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/8
6mm ユニオン(エルボ/フッ素樹脂製) エスコ6mm ユニオン(エルボ/フッ素樹脂製)エスコ
3,180税込3,498
1個
当日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425HG-6チューブサイズ(mm)6
10mm ユニオン(エルボ/フッ素樹脂製) エスコ10mm ユニオン(エルボ/フッ素樹脂製)エスコ
6,870税込7,557
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425HG-10チューブサイズ(mm)10
8mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製) エスコ8mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製)エスコ
6,310税込6,941
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425HF-8チューブサイズ(mm)8
6mm ユニオン(フッ素樹脂製) エスコ6mm ユニオン(フッ素樹脂製)エスコ
2,180税込2,398
1個
予約販売
形状ユニオンエスコ品番EA425HC-6チューブサイズ(mm)6
4mm ユニオン(フッ素樹脂製) エスコ4mm ユニオン(フッ素樹脂製)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA425HC-4チューブサイズ(mm)4
10mm ユニオン(フッ素樹脂製) エスコ10mm ユニオン(フッ素樹脂製)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425HC-10チューブサイズ(mm)10
10mmxR 1/2" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ10mmxR 1/2" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)エスコ
6,940税込7,634
1個
翌日出荷
ねじの種類Rねじサイズ1/2エスコ品番EA425HB-104チューブサイズ(mm)10
10mmxR 1/2" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂) エスコ10mmxR 1/2" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
ねじの種類Rねじサイズ1/2エスコ品番EA425HA-104チューブサイズ(mm)10
10mmxR 1/4" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂) エスコ10mmxR 1/4" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
ねじの種類Rねじサイズ1/4エスコ品番EA425HA-102チューブサイズ(mm)10
フッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 スパナ FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 スパナFIT-ONE
869税込956
1個
37日以内出荷
形状スパナ
フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティー FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティーFIT-ONE
5,398税込5,938
1個
当日出荷から37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状ユニオンティー使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボ FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボFIT-ONE
2,998税込3,298
1個
当日出荷から37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状メイルエルボ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタFIT-ONE
5,398税込5,938
1個
当日出荷から37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状フィメイルコネクタ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオン FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンFIT-ONE
4,298税込4,728
1個
当日出荷から37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状ユニオン使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ(LVW90) SMCLVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ(LVW90)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8
LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB19) SMCLQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB19)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
材質(ナット)PFA
LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB11) SMCLQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB11)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(ナット)PFA
LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB10) SMCLQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB10)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) R材質(ナット)PFA
LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB06) SMCLQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB06)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(ナット)PFA
LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB03) SMCLQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB03)SMC
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(ナット)PFA
L Series(LQ3T4A) SMCL Series(LQ3T4A)SMC
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3T3A) SMCL Series(LQ3T3A)SMC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H4A) SMCL Series(LQ3H4A)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H32) SMCL Series(LQ3H32)SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
LQ1U - ユニオン(LQ1U21) SMCLQ1U - ユニオン(LQ1U21)SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
形状ユニオン
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T21) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T21)SMC
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:6 x 4
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T11) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T11)SMC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:4 x 3
L Series(LQ1R4C) SMCL Series(LQ1R4C)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) R、Rc
LQ1R-M - メイルランティ(LQ1R11) SMCLQ1R-M - メイルランティ(LQ1R11)SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
形状メイルランティねじの種類(-) R、Rc
L Series(LQ1L24) SMCL Series(LQ1L24)SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) R、Rc
L Series(LQ1H51) SMCL Series(LQ1H51)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
L Series(LQ1H41) SMCL Series(LQ1H41)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

フッ素樹脂継手