絞り込み
ブランド
形状
形状
ユニオンエルボ(71)
形状
ユニオンストレート(83)
形状
ユニオンティー(111)
形状
ユニオンワイ(19)
形状
レデューサー(22)
形状
違径ソケット(7)
形状
違径ユニオンストレート(7)
形状
違径ユニオンティー(3)
形状
隔壁ユニオン(3)
形状
隔壁ユニオンP(3)
適合チューブ外径
ねじの種類
M・NPT・R・Rc
最高使用圧力(MPa)
0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.84・0.9・1・1.1・1.2・5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: フッ素樹脂継手


FA現場のお役立ち情報
2,259件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
チューブホルダー フロウエルチューブホルダーフロウエル
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷から86日以内出荷
コールドフレア治具装着して使用します。
用途半導体、医療、食品関係
異径エルボアダプタ フロウエル異径エルボアダプタフロウエル
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状異径エルボアダプタ材質PTFE
異径ユニオンブランチティ フロウエル異径ユニオンブランチティフロウエル
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状異径ユニオンブランチティ材質PFA
異径ユニオン フロウエル異径ユニオンフロウエル
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状異径ユニオン
異径ユニオンスモールタイプ フロウエル異径ユニオンスモールタイプフロウエル
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状異径ユニオンスモールタイプ材質PFA
異径ユニオンエルボ フロウエル異径ユニオンエルボフロウエル
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状異径ユニオンエルボ
バルクヘッドユニオン フロウエルバルクヘッドユニオンフロウエル
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状バルクヘッドユニオン
メイルブランチティ フロウエルメイルブランチティフロウエル
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係材質PFA
異径ユニオンティ フロウエル異径ユニオンティフロウエル
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状異径ユニオンティ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8) 12.7(1/2)×9.5材質PFA
異径ユニオンエルボ フロウエル異径ユニオンエルボフロウエル
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状異径ユニオンエルボ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8) 12.7(1/2)×9.5材質PFA
異径ユニオン フロウエル異径ユニオンフロウエル
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状異径ユニオン
フィメイルコネクタ フロウエルフィメイルコネクタフロウエル
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)12.7×9.53材質PTFE
メイルコネクター フロウエルメイルコネクターフロウエル
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から56日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
コールドフレア冶具 フロウエルコールドフレア冶具フロウエル
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
フロウエル60シリーズ用治具本体。60シリーズのチューブをフレアー施工する際に必要な治具です。別途フレアーアタッチメントとチューブホルダーが必要になります。
用途半導体、医療、食品関係
ユニオン フロウエルユニオンフロウエル
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状ユニオン材質PFA
スモールタイプユニオン フロウエルスモールタイプユニオンフロウエル
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状スモールタイプユニオン材質PFA
スモールタイプユニオン フロウエルスモールタイプユニオンフロウエル
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状スモールタイプユニオン材質PFA
フィメイルコネクタ フロウエルフィメイルコネクタフロウエル
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラントねじ径R1/4材質PTFE
メイルランティ フロウエルメイルランティフロウエル
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラントねじ径R1/4材質PTFE
ナット フロウエルナットフロウエル
449税込494
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント材質PTFE
キャップ フロウエルキャップフロウエル
1,788税込1,967
1個
7日以内出荷から35日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状キャップ材質PTFE
ユニオンエルボ フロウエルユニオンエルボフロウエル
3,188税込3,507
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状ユニオンエルボ
メイルブランチティ フロウエルメイルブランチティフロウエル
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント材質PTFE
ナット フロウエルナットフロウエル
499税込549
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
ユニオンエルボ フロウエルユニオンエルボフロウエル
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状ユニオンエルボ材質PFA
ユニオン フロウエルユニオンフロウエル
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状ユニオン材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
ハーフ・ユニオン コクゴハーフ・ユニオンコクゴ
5,498税込6,048
1袋(5個)
5日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。形状ハーフ・ユニオン
パネル・ユニオン(オス) コクゴパネル・ユニオン(オス)コクゴ
9,798税込10,778
1袋(5個)
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。※L寸法は締め付け時の概算寸法です。形状パネル・ユニオン(オス)
PFAユニオン・テイ コクゴPFAユニオン・テイコクゴ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
形状PFAユニオン・テイ
短管用スリーブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)短管用スリーブホルダPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
形状短管用スリーブホルダ
ユニオンアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)ティアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
エルボアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)エルボアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状エルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
ユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンティアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
45°Y型ユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)45°Y型ユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状45°Y型ユニオン最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
パネルマウントレデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)パネルマウントレデューシングユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントレデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200パネル厚(mm)(MAX)7
USLフッ素樹脂 PFA 製ワンタッチカプラ USLソケット ストレートタイプ 00N-168シリーズ ユニバーサルUSLフッ素樹脂 PFA 製ワンタッチカプラ USLソケット ストレートタイプ 00N-168シリーズユニバーサル
81,980税込90,178
1個
33日以内出荷
本体材質にインジェクションモールドのフッ素樹脂PFAを採用したタイプです。
形状ソケットねじの種類PTねじ規格インチサイズ
USLフッ素樹脂 PFA 製ワンタッチカプラ USLプラグ キャップ HDPE 付 00Nシリーズ ユニバーサルUSLフッ素樹脂 PFA 製ワンタッチカプラ USLプラグ キャップ HDPE 付 00Nシリーズユニバーサル
9,998税込10,998
1袋(10個)
33日以内出荷
緩み止めのリングです。
形状キャップ仕様USLマワリドメリング 10個入アズワン品番62-7096-06
USLフッ素樹脂 PFA 製ワンタッチカプラ USLプラグ キャップ HDPE 付 00Nシリーズ ユニバーサルUSLフッ素樹脂 PFA 製ワンタッチカプラ USLプラグ キャップ HDPE 付 00Nシリーズユニバーサル
28,980税込31,878
1個
33日以内出荷
本体材質にインジェクションモールドのフッ素樹脂PFAを採用したタイプです。
形状キャップねじの種類Mねじ規格ミリサイズ
USLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLソケット 00N-162シリーズ ユニバーサルUSLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLソケット 00N-162シリーズユニバーサル
91,980税込101,178
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
本体材質にフッ素樹脂(PTFE)を採用していますので、抜群の耐薬品性を備えています。自動開閉バルブを備えており、切り離したときでも、配管内の流体は外部へ流出しません。
形状ソケット使用流体薬品ねじ規格インチサイズ

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

フッ素樹脂継手