絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
ニップル(2)
形状
ユニオンティー(1)
形状
延長継手ブッシュ(1)
形状
違径ニップル(1)
適合チューブ外径
  • 4(3)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(3)
管接続口径
  • 1/8(6)
  • 1/4(6)
  • 3/8(5)
  • 1/2(7)
  • 3/4(1)
  • M5(1)
使用流体
  • 使用流体(10)
  • 使用流体空気(11)
ねじの種類
  • G(3)
  • M(1)
  • R(8)
  • Rc(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0~1.0(1)
  • 0.1(2)
  • 0.19(12)
  • 0.29(6)
  • 0.3(95)
  • 0.5(6)
  • 0.6(5)
  • 0.7(26)
  • 0.8(5)
  • 0.83(1)
  • 0.88(1)
  • 0.9(238)
  • 1(915)
  • 1.0(1)
  • 1.6(1)
  • 3.5(5)
  • 7.5(2)
  • 10(2)
  • その他(10)
ブランド
  • 千代田通商(7)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • SMC(1)
  • ParkerTAIYO(1)
千代田通商・KITZ(キッツ)・ハタヤリミテッド・SMC・ParkerTAIYO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(2)
ニップル
ニップル(2)
ユニオンティー
ユニオンティー(1)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(1)
違径ニップル
違径ニップル(1)
  • ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商

    ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4

    千代田通商(13件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4ねじサイズ1/4×1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)22二面幅H(mm)17寸法L(mm)16質量(g)19.5トラスコ品番808-4683
  • ミニチュア管継手 (M-~) SMC

    ミニチュア管継手 (M-~)

    SMC(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
  • PTチーズ 千代田通商

    PTチーズ

    千代田通商(15件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状PTチーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3接続ねじ種類RXRc材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40使用真空圧力(kPa)-100
  • 異径ニップルメッキ付 千代田通商

    異径ニップルメッキ付

    千代田通商(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    形状異径ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXR最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • ニップルメッキ付 千代田通商

    ニップルメッキ付

    千代田通商(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計です。 ニッケルメッキをしております。 本体に型式をレーザーでマーキングしています。
    形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質/仕上真鍮メッキ付最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40ねじの種類R
  • セミロックカップリング 千代田通商

    セミロックカップリング

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    形状セミロックカップリング使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60寸法C(mm)22寸法B(Φmm)25
  • ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手 KITZ(キッツ)

    ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手

    KITZ(キッツ)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~95呼び径13管接続口径G1/2最高使用圧力(MPa)1.5(0℃)~0.65(95℃)ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体水道水適合管PEX
  • スリーブコネクターニップル 千代田通商

    スリーブコネクターニップル

    千代田通商
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • スリーブコネクターチーズ 10mm・R1/2 千代田通商

    スリーブコネクターチーズ 10mm・R1/2

    千代田通商
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    形状チーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • インスタント継手 ParkerTAIYO

    インスタント継手

    ParkerTAIYO
    8,898税込9,788
    1セット(10個)
    12日以内出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手 KITZ(キッツ)

    ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手

    KITZ(キッツ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    使用流体水道水最高使用圧力(MPa)1.5(0℃)~0.65(95℃)ねじの種類(めねじ)G使用温度範囲(℃)0~95ねじ規格インチサイズ
  • エヤーパーツ ウレタンホース用ロータリーナットカプラ ハタヤリミテッド

    エヤーパーツ ウレタンホース用ロータリーナットカプラ

    ハタヤリミテッド
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    1/4ロータリーナットカプラです。
    トラスコ品番126-5027先端:銀色、銀色取付内径Φ6.5、外径Φ10 標準径ウレタンホース取付用使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1.5使用流体エヤー専用流体温度(℃)-10~50
  • エヤーパーツ ウレタンホース用 ハタヤリミテッド

    エヤーパーツ ウレタンホース用

    ハタヤリミテッド
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    3/8ロータリーナットカプラです。
    トラスコ品番126-5025先端:銀色、銀色取付内径Φ8.5、外径Φ12 標準径ウレタンホース取付用使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1.5使用流体エヤー専用流体温度(℃)-10~50

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手