絞り込み
形状

その他(2)

エルボ(5)

クロス(1)

ストレート(7)

ティー(3)

ニップル(3)

ピーティージャック(1)

ブランチティー(4)

プラグ(2)

メスエルボ(5)

メスストレート(6)

ユニオンエルボ(2)

ユニオンストレート(4)

ユニオンティー(3)

ユニオンワイ(3)

レデューサー(4)

ロングエルボ(4)

六角穴付ストレート(2)

違径ユニオンストレート(4)

隔壁ユニオン(5)
適合チューブ外径
- 1/8(12)
- 3/16(5)
- 1/4(14)
- 5/16(5)
- 3/8(15)
- 1/2(4)
- 2(3)
- 3(8)
- 4(51)
- 4.5(3)
- 6(44)
- 8(45)
- 8.35(11)
- 10(50)
- 11.53(13)
- 12(47)
- 12.7(5)
- 14(3)
- 14.7(11)
- その他(9)
- 適合チューブ外径をもっと見る
管接続口径
- 1/8(39)
- 1/4(41)
- 3/8(35)
- 1/2(27)
- 3/4(2)
- 1(3)
- M5(19)
- M6(5)
使用流体
油
その他(28)
ガス(1)
水(728)
空気(1,246)
薬品(33)
ねじの種類
- M(20)
- NPT(8)
- R(24)
- Rc(15)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(9)
- 0.9(4)
- 1(46)
- 1.6(1)
- 3.5(5)
- 7.5(1)
- その他(7)
0.7・0.9・1・1.6・3.5・7.5・その他
ブランド
- PISCO(ピスコ)(49)
- 潤工社(9)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(9)
- CEJN(セイン)(5)
- TRUSCO(3)
- アイグネップ(3)
- SMC(2)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- ニッタ(1)
PISCO(ピスコ)・潤工社・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・CEJN(セイン)・TRUSCO・アイグネップ・SMC・ヤマトエンジニアリング・ニッタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

エルボ(5)

ストレート(7)

ブランチティー(4)

メスエルボ(5)

メスストレート(6)

ユニオンストレート(4)

レデューサー(4)

ロングエルボ(4)

違径ユニオンストレート(4)

隔壁ユニオン(5)
形状をもっと見る

チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ジュンロン黄銅製継手 ニップル
潤工社(8件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から9日以内出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水(油)使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン
潤工社(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。用途空気圧配管・水圧・油圧仕様ミリ系列形状パネルユニオン材質(本体)黄銅種類ミリ系列使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc
ジュンロン黄銅製継手 ユニオン
潤工社(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から6日以内出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014
チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状六角穴付ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥769~税込¥846~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
チューブフィッティングブラス ストレート カバー付
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニオンストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ニップル
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷形状ニップルタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥5,498~税込¥6,048~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅を使用。 カバーが付いておりますので、スパッタによる開放リングの作動不良がありませんので、 スパッタの発生する環境に最適。 カバー無しも標準で用意。多用途に使用可能。 耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、 カバー無しタイプをお勧め。 シールゴム材質をお客様の用途に合わせ変更可能に。 標準シールゴム材質:HNBRをFKM(フッ素ゴム)やNBR(ニトリルゴム)にオプション対応。 細かな火花の侵入もシャットアウト。形状ユニオンティーカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
”クイックシール継手”(コネクター)
TRUSCO¥99~税込¥109~1個翌々日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3604B)使用流体水・空気・油
マイクロQ.D.C103 コネクタタイプ
ニッタ¥229~税込¥252~1個当日出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975
六角プラグG3/4オネジ
CEJN(セイン)¥729税込¥8021個当日出荷トラスコ品番683-1900材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG3/4RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス プラグ
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷形状プラグタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ジュンロン黄銅製継手 隔壁ユニオン
潤工社(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。用途空気圧配管・水圧・油圧仕様ミリ系列形状隔壁ユニオン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠寸法P(mm)1使用流体空気、水、油
ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン
潤工社(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。用途空気圧配管・水圧・油圧仕様ミリ系列形状隔壁ユニオン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠寸法P(mm)1使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc
ジュンロン黄銅製継手 サービステー
潤工社¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から8日以内出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。用途空気圧配管・水圧・油圧形状サービスティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油接続ねじ種類R
ジュンロン黄銅製継手 テー
潤工社¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。用途空気圧配管・水圧・油圧形状ティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油接続ねじ種類R
”クイックシール継手”(エルボ)
TRUSCO¥149~税込¥164~1個翌々日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプエルボ使用流体水・空気・油
インサート管継手 KFシリーズ
SMC¥579~税込¥637~1袋(5個)3日以内出荷から10日以内出荷・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥9,990~税込¥10,989~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニオンワイカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
金型温調継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷金型冷却用のワンタッチ継手。使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。仕様耐熱シーロック加工形状エルボタイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)接続ねじ種類R
”クイックシール継手”(チーズ)
TRUSCO¥198~税込¥218~1個翌々日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプチーズ使用流体水・空気・油
配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥679~税込¥747~1個3日以内出荷食品衛生法に適合しています。ステンレス製(316L)チューブ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED温度(℃)使用圧力:-15~+225(コネクターは-15~+190※使用圧力と使用温度は、使用するチューブのタイプによって異なります。このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等RoHS指令(10物質対応)対応
二方チーズ
CEJN(セイン)¥679~税込¥747~1個当日出荷めっき処理を施し耐食性を高めております。用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状二方チーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ
PISCO(ピスコ)¥4,198~税込¥4,618~1袋(10個)16日以内出荷形状メスストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス 違径ユニオンストレート カバー無しタイプ
PISCO(ピスコ)¥8,498~税込¥9,348~1袋(10個)16日以内出荷形状違径ユニオンストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプ
PISCO(ピスコ)¥6,698~税込¥7,368~1袋(10個)16日以内出荷材質シールゴム:HNBR形状レデューサカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
メイルコネクタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
真鍮SPYカプラ/プラグ
ヤマトエンジニアリング¥889~税込¥978~1個当日出荷用途自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け材質(本体)真鍮(BSBM)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ構造ツーウェイ・ボールロック標準型常用圧力(MPa)5最高圧力(MPa)7.5適合流体空気・水・作業油・薬品・ガス材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)
PISCO(ピスコ)¥1,590~税込¥1,749~1個4日以内出荷から11日以内出荷金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。シリーズ10シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥2,990~税込¥3,289~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状六角穴付ストレートカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ブランチティー(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥5,590~税込¥6,149~1袋(10個)4日以内出荷から7日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ブランチティーカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥4,490~税込¥4,939~1袋(10個)当日出荷から12日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状隔壁ユニオンカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)
SMC¥719~税込¥791~1袋(5個)3日以内出荷から14日以内出荷・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。用途クリーンルームシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
内ねじチーズ G1メネジ
CEJN(セイン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷めっき処理を施し耐食性を高めております。用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5728材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじチーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
クロス
CEJN(セイン)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷めっき処理を施し耐食性を高めております。用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状クロス最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
内ねじエルボ メネジ×メネジG1
CEJN(セイン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷めっき処理を施し耐食性を高めております。用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5722材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじエルボ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)¥6,298~税込¥6,928~1袋(10個)16日以内出荷材質シールゴム:HNBR形状隔壁ユニオンタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス 違径ユニオンストレート カバー無しタイプ(シールゴム FKM)
PISCO(ピスコ)¥9,298~税込¥10,228~1袋(10個)16日以内出荷形状違径ユニオンストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手