絞り込み
形状
形状
その他(11)
形状
エルボ(54)
形状
シングルバンジョー(9)
形状
ストレート(51)
形状
ティー(23)
形状
ニップル(11)
形状
ブランチエルボ(9)
形状
ブランチティー(16)
形状
ブランチワイ(11)
形状
プラグ(11)
形状
メスストレート(17)
形状
ユニオンエルボ(18)
形状
ユニオンストレート(33)
形状
ユニオンティー(37)
形状
ユニオンワイ(27)
形状
レデューサー(16)
形状
ロングエルボ(14)
形状
六角穴付ストレート(10)
形状
違径ユニオンストレート(19)
形状
違径ユニオンワイ(12)
適合チューブ外径
  • 10
  • 1/8(39)
  • 1/4(80)
  • 5/16(53)
  • 3/8(80)
  • 1/2(36)
  • 1.8(24)
  • 2(10)
  • 3(67)
  • 3.2(22)
  • 4(600)
  • 6(689)
  • 8(595)
  • 8.35(11)
  • 11.53(13)
  • 12(479)
  • 14.7(11)
  • 16(96)
  • 25(14)
  • その他(14)
管接続口径
  • 1/8(102)
  • 1/4(232)
  • 3/8(250)
  • 1/2(160)
  • 3/4(2)
  • M5(1)
  • M12(1)
  • M14(3)
  • M20(7)
  • その他(2)
使用流体
  • 使用流体その他(7)
  • 使用流体(320)
  • 使用流体(48)
  • 使用流体空気(541)
  • 使用流体薬品(14)
ねじの種類
  • M(9)
  • NPT(2)
  • R(216)
  • Rc(40)
  • その他(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.19(11)
  • 0.29(6)
  • 0.3(73)
  • 0.6(5)
  • 0.7(10)
  • 0.9(110)
  • 1(388)
  • 1.5(3)
  • 1.6(1)
  • 10(1)
  • その他(9)
0.19・0.29・0.3・0.6・0.7・0.9・1・1.5・1.6・10・その他
ブランド
  • モノタロウ(10)
  • PISCO(ピスコ)(155)
  • 千代田通商(130)
  • ニッタ(64)
  • コガネイ(52)
  • 潤工社(36)
  • CKD(31)
  • エスコ(17)
  • BeHAUS(15)
  • SK11(14)
  • アークランズ(11)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(9)
  • AirTAC(8)
  • TRUSCO(5)
  • H&H(4)
  • SMC(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • フロンケミカル(1)
  • ARC[店舗用品](1)
  • チヨダ(1)
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・千代田通商・ニッタ・コガネイ・潤工社・CKD・エスコ・BeHAUS・SK11・アークランズ・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・AirTAC・TRUSCO・H&H・SMC・ParkerTAIYO・フロンケミカル・ARC[店舗用品]・チヨダ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(143)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
567件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(54)
ストレート
ストレート(51)
ティー
ティー(23)
メスストレート
メスストレート(17)
ユニオンエルボ
ユニオンエルボ(18)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(33)
ユニオンティー
ユニオンティー(37)
ユニオンワイ
ユニオンワイ(27)
レデューサー
レデューサー(16)
違径ユニオンストレート
違径ユニオンストレート(19)
形状をもっと見る
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレートPISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングエルボPISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(66件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ワンタッチ継手 エルボ モノタロウワンタッチ継手 エルボモノタロウ(54件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
ユニオンストレート モノタロウユニオンストレートモノタロウ(32件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
異径ユニオンストレート モノタロウ異径ユニオンストレートモノタロウ(14件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ユニオンワイ PISCO(ピスコ)ユニオンワイPISCO(ピスコ)(31件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンティ モノタロウユニオンティモノタロウ(14件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング メスストレートPISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンワイ モノタロウユニオンワイモノタロウ(11件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
インサートリング PISCO(ピスコ)インサートリングPISCO(ピスコ)(38件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷
チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
肉厚(mm)0.2材質SUS304形状インサートリング
プラグ PISCO(ピスコ)プラグPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルコネクタ千代田通商(19件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付PISCO(ピスコ)(26件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンエルボ モノタロウユニオンエルボモノタロウ(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向のチューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
レデューサー PISCO(ピスコ)レデューサーPISCO(ピスコ)(52件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)キャップ ミリサイズPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
149税込164特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓形状キャップ使用流体空気、水(条件有)材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
プラグ モノタロウプラグモノタロウ(15件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
用途止め栓最高使用圧力(MPa)1形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-99.9
プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタプッシュワンEシリーズ コネクターニッタ(9件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
ストレート PISCO(ピスコ)ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)メス隔壁ストレートPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類Rc使用真空圧力(kPa)-100
ソケットエルボ PISCO(ピスコ)ソケットエルボPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
用途ねじとチューブの接続形状ソケットエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ティー PISCO(ピスコ)ティーPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
異径ユニオンティ モノタロウ異径ユニオンティモノタロウ(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ ユニオン 千代田通商タッチコネクターファイブ ユニオン千代田通商(10件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンストレート使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー無PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ ニッタプッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタニッタ(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状ユニオンコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
メスエルボ PISCO(ピスコ)メスエルボPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ブランチティ モノタロウブランチティモノタロウ(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60
...

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手