絞り込み
形状

その他(4)

エルボ(2)

ストレート(2)

ティー(2)

ブランチティー(2)

メスエルボ(1)

メスストレート(1)

ユニオンストレート(1)
適合チューブ外径
- 1/2(2)
- 3/4(4)
- 1"(9)
- 6(1)
- 12(2)
- 25(10)
- 26(1)
- 33(3)
- その他(1)
管接続口径
- 1
- 1/16(76)
- 1/8(1,050)
- 1/4(1,094)
- 3/8(898)
- 1/2(643)
- 3/4(23)
- M3(87)
- M5(427)
- M6(120)
- M8(11)
- M12(15)
- M14(19)
- M16(9)
- M18(13)
- M20(10)
- No.10-32(128)
- Φ8(10)
- Φ10(10)
- その他(17)
- 管接続口径をもっと見る
使用流体
水(4)
油(3)
空気(5)
薬品(1)
ねじの種類
- NPT(8)
- R(9)
- Rc(4)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(11)
- 1(3)
- 3.5(2)
0.7・1・3.5
ブランド
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(9)
- CEJN(セイン)(2)
- SMC(1)
- コガネイ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TBC(タブチ)(1)
- リガルジョイント(1)
- SK11(1)
- ベンカン機工(1)
- アベ機械商会(1)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)・CEJN(セイン)・SMC・コガネイ・ParkerTAIYO・TBC(タブチ)・リガルジョイント・SK11・ベンカン機工・アベ機械商会
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「形状」から絞り込む

エルボ(2)

ストレート(2)

その他(4)

ティー(2)

ブランチティー(2)

メスエルボ(1)

メスストレート(1)

ユニオンストレート(1)

カンタッチ TH型 BsBM
リガルジョイント¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から15日以内出荷スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
アマック継手 真鍮
アベ機械商会¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から4日以内出荷従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質真鍮(C3604)
ライトエアー オスアダプター
TBC(タブチ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー オスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類R
フィメイルコネクタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から80日以内出荷形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7
溶接式管継手 ラップジョイント
ベンカン機工¥3,500税込¥3,8501個当日出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状ラップジョイント
内ねじチーズ G1メネジ
CEJN(セイン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷めっき処理を施し耐食性を高めております。用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5728材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじチーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
内ねじエルボ メネジ×メネジG1
CEJN(セイン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷めっき処理を施し耐食性を高めております。用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5722材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじエルボ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
パラマウントメイルコネクタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から47日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状パラマウントメイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体液
フィメイルランティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥61,980税込¥68,1781個12日以内出荷から80日以内出荷形状フィメイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
フィメイルブランチティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥30,980~税込¥34,078~1個12日以内出荷から22日以内出荷形状フィメイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
フィメイルエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥25,980~税込¥28,578~1個12日以内出荷から22日以内出荷形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
メイルランティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥54,980税込¥60,4781個12日以内出荷から22日以内出荷形状メイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手