絞り込み
形状
形状
その他(4)
形状
エルボ(6)
形状
ストレート(6)
形状
ティー(3)
形状
ニップル(1)
形状
ブランチティー(2)
形状
プラグ(1)
形状
メスエルボ(3)
形状
メスストレート(3)
形状
ユニオンストレート(4)
形状
レデューサー(1)
形状
違径ソケット(1)
適合チューブ外径
  • 1/2(2)
  • 5/8(1)
  • 3/4(9)
  • 7/8(3)
  • 1"(22)
  • 6(1)
  • 12(2)
  • 22(2)
  • 25(20)
  • 26(3)
  • 33(7)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1
  • 1/16(78)
  • 1/8(1,646)
  • 1/4(1,826)
  • 3/8(1,529)
  • 1/2(1,039)
  • 3/4(85)
  • 2(12)
  • M3(132)
  • M5(617)
  • M6(135)
  • M8(24)
  • M12(29)
  • M14(33)
  • M16(11)
  • M18(24)
  • M20(13)
  • No.10-32(133)
  • Φ8(11)
  • その他(46)
使用流体
  • 使用流体(13)
  • 使用流体(9)
  • 使用流体空気(13)
  • 使用流体薬品(9)
ねじの種類
  • G(1)
  • NPT(22)
  • R(31)
  • Rc(19)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2~0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(17)
  • 1(7)
  • 1.5(4)
  • 3.5(2)
  • その他(4)
0.2~0.3・0.4・0.5・0.7・1・1.5・3.5・その他
ブランド
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(9)
  • イハラサイエンス(6)
  • FIT-ONE(6)
  • H&H(4)
  • フジキン(4)
  • フロウエル(3)
  • SMC(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • リガルジョイント(2)
  • CEJN(セイン)(2)
  • SK11(2)
  • ユニバーサル(2)
  • アベ機械商会(2)
  • 近畿製作所(1)
  • コガネイ(1)
  • コクゴ(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 八興(1)
  • フロンケミカル(1)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)・イハラサイエンス・FIT-ONE・H&H・フジキン・フロウエル・SMC・TBC(タブチ)・リガルジョイント・CEJN(セイン)・SK11・ユニバーサル・アベ機械商会・近畿製作所・コガネイ・コクゴ・ParkerTAIYO・八興・フロンケミカル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(R)
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ
  • マフラ コガネイ

    マフラ

    コガネイ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
  • Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC

    Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • DCT おすコネクタ イハラサイエンス

    DCT おすコネクタ

    イハラサイエンス
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ブレードロック(ステンレス製) フローバル

    ブレードロック(ステンレス製)

    フローバル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じるねじの種類R
  • メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • アマック継手 真鍮 アベ機械商会

    アマック継手 真鍮

    アベ機械商会
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
    用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質真鍮(C3604)
  • メイルコネクター フロウエル

    メイルコネクター

    フロウエル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント
  • ライトエアー オスアダプター 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー オスアダプター 白

    TBC(タブチ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
  • DLN おすエルボ イハラサイエンス

    DLN おすエルボ

    イハラサイエンス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    形状おすエルボ
  • ブレードロック SK11

    ブレードロック

    SK11
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
    用途ホースの接続。
  • DSA めすコネクタ イハラサイエンス

    DSA めすコネクタ

    イハラサイエンス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状めすコネクタ
  • メイルエルボ フロウエル

    メイルエルボ

    フロウエル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント形状メイルエルボ
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ

    FIT-ONE
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルコネクタ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • DHC 管用テーパーめすアダプタ イハラサイエンス

    DHC 管用テーパーめすアダプタ

    イハラサイエンス
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • DHA 管用テーパーおすアダプタ イハラサイエンス

    DHA 管用テーパーおすアダプタ

    イハラサイエンス
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン

    フジキン
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードロック コクゴ

    ブレードロック

    コクゴ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじの種類Rねじ部JIS規格 B0203:1999による
  • ライトエアー オスアダプター TBC(タブチ)

    ライトエアー オスアダプター

    TBC(タブチ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー オスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類R
  • フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7
  • ニップル No.8PT2 近畿製作所

    ニップル No.8PT2

    近畿製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル接続ねじ種類PTタイプ両方テーパーあり材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0
  • DLF めすエルボ イハラサイエンス

    DLF めすエルボ

    イハラサイエンス
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状めすエルボ
  • 溶接式管継手 ラップジョイント ベンカン機工

    溶接式管継手 ラップジョイント

    ベンカン機工
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状ラップジョイント
  • アマック継手 SUS304 アベ機械商会

    アマック継手 SUS304

    アベ機械商会
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
    用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質ステンレス(SUS304)
  • フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ

    FIT-ONE
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状フィメイルコネクタ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • 内ねじチーズ G1メネジ CEJN(セイン)

    内ねじチーズ G1メネジ

    CEJN(セイン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5728材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじチーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内ねじエルボ メネジ×メネジG1 CEJN(セイン)

    内ねじエルボ メネジ×メネジG1

    CEJN(セイン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5722材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじエルボ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージユニオン

    フジキン
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトエアーオスアダプター白 SK11

    ライトエアーオスアダプター白

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状オスアダプタねじ径R1最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類R使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
  • PFAサニタリーヘルール×おねじジョイント フロンケミカル

    PFAサニタリーヘルール×おねじジョイント

    フロンケミカル
    1,898,000税込2,087,800
    1箱(21個)
    翌々日出荷
    内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
    用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
  • メイルエルボ フロウエル

    メイルエルボ

    フロウエル
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係形状メイルエルボ材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
  • パラマウントメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    パラマウントメイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状パラマウントメイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • USLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLソケット 00N-162シリーズ ユニバーサル

    USLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLソケット 00N-162シリーズ

    ユニバーサル
    409,800税込450,780
    1個
    31日以内出荷から64日以内出荷
    本体材質にフッ素樹脂(PTFE)を採用していますので、抜群の耐薬品性を備えています。自動開閉バルブを備えており、切り離したときでも、配管内の流体は外部へ流出しません。
    形状ソケット使用流体薬品ねじ規格インチサイズ
  • USLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLプラグ 00N-160シリーズ ユニバーサル

    USLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLプラグ 00N-160シリーズ

    ユニバーサル
    189,800税込208,780
    1個
    31日以内出荷から43日以内出荷
    本体材質にフッ素樹脂(PTFE)を採用していますので、抜群の耐薬品性を備えています。自動開閉バルブを備えており、切り離したときでも、配管内の流体は外部へ流出しません。
    形状プラグ使用流体薬品ねじ規格インチサイズ
  • 大径エアー メネジプラグ 40型 H&H

    大径エアー メネジプラグ 40型

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    常圧
    使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ
  • 大径エアー オネジプラグ 40型 H&H

    大径エアー オネジプラグ 40型

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    常圧
    使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
汎用管継手