絞り込み
形状

その他(1)

ユニオンストレート(1)
適合チューブ外径
- 41(3)
管接続口径
- 1-1/4
- 1/16(76)
- 1/8(1,041)
- 1/4(1,085)
- 3/8(891)
- 1/2(635)
- 3/4(15)
- 1(12)
- M3(88)
- M5(427)
- M6(120)
- M8(11)
- M12(15)
- M14(19)
- M16(9)
- M18(13)
- M20(10)
- No.10-32(128)
- Φ8(10)
- Φ10(10)
- その他(17)
- 管接続口径をもっと見る
使用流体
水(1)
ねじの種類
- R(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
1
ブランド
- SMC(1)
- リガルジョイント(1)
- SK11(1)
- アベ機械商会(1)
SMC・リガルジョイント・SK11・アベ機械商会
「形状」から絞り込む

その他(1)

ユニオンストレート(1)

カンタッチ TH型 BsBM
リガルジョイント¥9,498税込¥10,4481個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から15日以内出荷スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
アマック継手 真鍮
アベ機械商会¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から4日以内出荷従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質真鍮(C3604)
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手