絞り込み
形状
形状
その他(3)
形状
エルボ(1)
形状
ストレート(2)
形状
ティー(4)
形状
ブランチティー(2)
形状
プラグ(1)
形状
メスエルボ(1)
形状
メスストレート(1)
形状
ユニオンストレート(1)
適合チューブ外径
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(7)
  • 3/4(9)
  • 1"(8)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(7)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(11)
  • 26(3)
  • 33(1)
  • その他(1)
管接続口径
  • 3/4
  • 1/16(76)
  • 1/8(1,051)
  • 1/4(1,094)
  • 3/8(898)
  • 1/2(643)
  • 1(19)
  • M3(87)
  • M5(427)
  • M6(120)
  • M8(11)
  • M12(15)
  • M14(19)
  • M16(9)
  • M18(13)
  • M20(10)
  • No.10-32(128)
  • Φ8(10)
  • Φ10(10)
  • その他(17)
使用流体
  • 使用流体(4)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(5)
  • 使用流体薬品(1)
ねじの種類
  • G(1)
  • NPT(8)
  • R(8)
  • Rc(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.7(9)
  • 1(5)
  • 1.5(1)
  • 3.5(1)
0.5・0.7・1・1.5・3.5
ブランド
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(9)
  • TBC(タブチ)(4)
  • エスコ(2)
  • 三和商工(2)
  • SMC(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • リガルジョイント(1)
  • CEJN(セイン)(1)
  • SK11(1)
  • アベ機械商会(1)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)・TBC(タブチ)・エスコ・三和商工・SMC・KITZ(キッツ)・リガルジョイント・CEJN(セイン)・SK11・アベ機械商会
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
ストレート
ストレート(2)
その他
その他(3)
ティー
ティー(4)
プラグ
プラグ(1)
ブランチティー
ブランチティー(2)
メスエルボ
メスエルボ(1)
メスストレート
メスストレート(1)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(1)
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
  • Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC

    Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • アマック継手 真鍮 アベ機械商会

    アマック継手 真鍮

    アベ機械商会
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
    用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質真鍮(C3604)
  • ブレードロック SK11

    ブレードロック

    SK11
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
    用途ホースの接続。
  • メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ライトエアー メスアダプター TBC(タブチ)

    ライトエアー メスアダプター

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
  • 六角プラグG3/4オネジ CEJN(セイン)

    六角プラグG3/4オネジ

    CEJN(セイン)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番683-1900材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG3/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタンジョイント 金具オス SKOシリーズ 三和商工

    カンタンジョイント 金具オス SKOシリーズ

    三和商工
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用。他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
    使用温度範囲(℃)100
  • ライトエアー オスアダプター TBC(タブチ)

    ライトエアー オスアダプター

    TBC(タブチ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー オスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類R
  • フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7
  • カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ 三和商工

    カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ

    三和商工
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用。他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
    材質C3604BD使用温度範囲(℃)100
  • 四方コック付コネクター EA124LAシリーズ エスコ

    四方コック付コネクター EA124LAシリーズ

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    錆びないポリマー構造。すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。一時止水(ON/OFF)ノブ付き。
    仕様プラグなし材質ポリマー樹脂寸法(mm)222×50×175質量(g)249ねじサイズ3/4”NH
  • 四方コック付コネクター EA124LAシリーズ エスコ

    四方コック付コネクター EA124LAシリーズ

    エスコ
    3,820税込4,202
    1セット
    翌日出荷
    錆びないポリマー構造。すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。一時止水(ON/OFF)ノブ付き。
    仕様プラグ付セット内容雌ねじプラグ×4個、4方コック付コネクター×1個材質ポリマー樹脂寸法(mm)【プラグ】Φ32×39、【コネクター】222×50×175ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
  • パラマウントメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    パラマウントメイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状パラマウントメイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手 KITZ(キッツ)

    ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手

    KITZ(キッツ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    使用流体水道水最高使用圧力(MPa)1.5(0℃)~0.65(95℃)ねじの種類(めねじ)G使用温度範囲(℃)0~95ねじ規格インチサイズ
  • ライトエアー メスチーズ TBC(タブチ)

    ライトエアー メスチーズ

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
  • ライトエアー バルブ付メスチーズ TBC(タブチ)

    ライトエアー バルブ付メスチーズ

    TBC(タブチ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー バルブ付メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
  • フィメイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルランティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷から80日以内出荷
    形状フィメイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
  • フィメイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルブランチティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    形状フィメイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
  • フィメイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
  • メイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルランティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    形状メイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
  • メイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルブランチティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷から80日以内出荷
    形状メイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手