絞り込み
形状

隔壁ユニオン(1)
適合チューブ外径
- 4(1)
管接続口径
- M10
- 1/16(76)
- 1/8(1,051)
- 1/4(1,094)
- 3/8(898)
- 1/2(643)
- 3/4(23)
- 1(19)
- M3(87)
- M5(427)
- M6(120)
- M8(11)
- M12(15)
- M14(19)
- M16(9)
- M18(13)
- M20(10)
- No.10-32(128)
- Φ8(10)
- Φ10(10)
- その他(17)
- 管接続口径をもっと見る
使用流体
空気(1)
ねじの種類
- M(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9(1)
- 2.5(1)
0.9・2.5
ブランド
- エスコ(1)
- コガネイ(1)
エスコ・コガネイ
「形状」から絞り込む

隔壁ユニオン(1)

クイック継手隔壁ユニオン
コガネイ¥389税込¥4281個当日出荷形状隔壁ユニオン接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
チューブフィッティング
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌々日出荷銅管とチャージホースとの接続に用います。密閉回路への冷媒充填時に使用。適合銅管 1/4”材質本体:スチール 、パッキン:ゴム製接続ねじM10表面処理メッキ仕上げ耐圧(MPa)2.5
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手