カテゴリ
絞り込み
形状

その他(3)

隔壁ユニオン(1)
適合チューブ外径
- 1/4(2)
- 3.2(1)
- 4(2)
- 6(2)
管接続口径
- M10
- 1/16(78)
- 1/8(1,646)
- 1/4(1,826)
- 3/8(1,529)
- 1/2(1,039)
- 3/4(85)
- 1(54)
- 2(12)
- M3(132)
- M5(617)
- M6(135)
- M8(24)
- M12(29)
- M14(33)
- M16(11)
- M18(24)
- M20(13)
- No.10-32(133)
- Φ8(11)
- その他(46)
- 管接続口径をもっと見る
使用流体
水(2)
油(2)
空気(3)
薬品(1)
ねじの種類
- M(3)
- Rc(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9(1)
- 2.5(1)
- 5(1)
0.9・2.5・5
ブランド
- ニッタ(3)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- コガネイ(1)
ニッタ・SMC・エスコ・コガネイ

クイックシール継手 黄銅ナット
ニッタ(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷形状ナット使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
隔壁用ユニオン KQG2E
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
クイック継手隔壁ユニオン
コガネイ¥389税込¥4281個当日出荷形状隔壁ユニオン接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
チューブフィッティング
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌々日出荷銅管とチャージホースとの接続に用います。密閉回路への冷媒充填時に使用。適合銅管 1/4”材質本体:スチール 、パッキン:ゴム製接続ねじM10表面処理メッキ仕上げ耐圧(MPa)2.5