絞り込み
形状

その他(2)

延長継手ブッシュ(1)

隔壁ユニオン(2)
適合チューブ外径
- 4(3)
- 6(4)
管接続口径
- M8
- 1/8(419)
- 1/4(406)
- 3/8(364)
- 1/2(285)
- 3/4(10)
- 1(10)
- M3(50)
- M5(261)
- M6(46)
- M12(13)
- M14(17)
- M16(7)
- M18(12)
- M20(7)
- Φ4(6)
- Φ6(9)
- Φ8(10)
- Φ10(10)
- Φ12(6)
- 管接続口径をもっと見る
使用流体
空気(8)
ねじの種類
- M(5)
- R(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9(4)
- 1(4)
0.9・1
ブランド
- コガネイ(5)
- PISCO(ピスコ)(4)
コガネイ・PISCO(ピスコ)
「形状」から絞り込む

その他(2)

延長継手ブッシュ(1)

隔壁ユニオン(2)

ミニタイプ カートリッジ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から18日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状カートリッジタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
メインブロック ユニバーサルクイック
PISCO(ピスコ)¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途エアー取出口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニバーサルクイックタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
メインブロック ブッシュA
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ブッシュAタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXR
メインブロック 隔壁レデューサー
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/炭素鋼+三価クロメート樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状隔壁レデューサタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)寸法A(mm)8.5使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXM
サプライジョイント ブッシュC
コガネイ¥238税込¥2621個4日以内出荷から9日以内出荷配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。形式ブッシュC使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
サプライジョイント ターミナルテーパ
コガネイ¥788税込¥8671個4日以内出荷から10日以内出荷配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。形式ターミナルテーパ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
サプライジョイント ブッシュA
コガネイ¥259税込¥2851個4日以内出荷から9日以内出荷配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。形式ブッシュA使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
サプライジョイント ターミナルクイック
コガネイ¥598税込¥6581個翌々日出荷から4日以内出荷配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。形式ターミナルクイック使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手