絞り込み
形状
形状
エルボ(6)
形状
ストレート(1)
形状
プラグ(3)
形状
ユニオンストレート(10)
形状
ユニオンティー(22)
形状
ユニオンワイ(15)
形状
違径ソケット(2)
適合チューブ外径
  • 4(12)
  • 6(17)
  • 8(15)
  • 10(17)
  • 12(10)
管接続口径
  • 1/8(9)
  • 1/4(15)
  • 3/8(13)
  • 1/2(7)
使用流体
  • 使用流体空気(44)
ねじの種類
  • R(3)
  • Rc(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(44)
  • 1.0(1)
1・1.0
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • PISCO(ピスコ)(319)
  • コガネイ(236)
  • 千代田通商(190)
  • ニッタ(104)
  • CKD(69)
  • 潤工社(56)
  • AirTAC(46)
  • BeHAUS(22)
  • 近畿製作所(19)
  • SK11(16)
  • アークランズ(15)
  • H&H(13)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(9)
  • TRUSCO(7)
  • 扶桑精機(7)
  • 川西水道機器(7)
  • KITZ(キッツ)(6)
  • ヤマトエンジニアリング(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(6)
ストレート
ストレート(1)
プラグ
プラグ(3)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(10)
ユニオンティー
ユニオンティー(22)
ユニオンワイ
ユニオンワイ(15)
違径ソケット
違径ソケット(2)
  • レデューサー エスコ

    レデューサー

    エスコ
    270税込297
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)1.0入数(個)1
  • ストレートユニオン エスコ

    ストレートユニオン

    エスコ
    845税込930
    1袋(2個)
    当日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ストレートユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • PTハーフユニオン エスコ

    PTハーフユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • PT隔壁めすユニオン エスコ

    PT隔壁めすユニオン

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン エスコ

    6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)28.9寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/4inchPT寸法G(mm)14寸法K(mm)57.8
  • 6mm T型ユニオン エスコ

    6mm T型ユニオン

    エスコ
    790税込869
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    形状T型ユニオン使用圧力範囲(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気
  • PTエルボユニオン エスコ

    PTエルボユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    580税込638
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 10/ 8X2 Y型ユニオン エスコ

    10/ 8X2 Y型ユニオン

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-108材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)48使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:8使用流体空気寸法B2(mm)19寸法J(mm)30寸法B1(mm)21.5寸法N1(mm)22寸法N2(mm)18材質(パッキン)NBR
  • 10mm ワンタッチ型プラグ(20型/エルボ) エスコ

    10mm ワンタッチ型プラグ(20型/エルボ)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425NF-10
  • 12mm ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵) エスコ

    12mm ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵)

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425NE-12形状プラグ
  • 12mm ワンタッチ型プラグ(20型) エスコ

    12mm ワンタッチ型プラグ(20型)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425NC-12形状プラグ
  • R1/4"x10mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R1/4"x10mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-102形状ストレートユニオン
  • 8mmX1/4PT D型ユニオン エスコ

    8mmX1/4PT D型ユニオン

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 8/ 8X2 Y型ユニオン エスコ

    8/ 8X2 Y型ユニオン

    エスコ
    485税込534
    1個
    当日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-88材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)40.5使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8使用流体空気寸法B2(mm)19寸法J(mm)27寸法B1(mm)19寸法N1(mm)19寸法N2(mm)15材質(パッキン)NBR
  • 6mmX1/8PT D型ユニオン エスコ

    6mmX1/8PT D型ユニオン

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6/ 6X2 Y型ユニオン エスコ

    6/ 6X2 Y型ユニオン

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌々日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-66材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)37.5使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)13.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:6使用流体空気寸法B2(mm)17.5寸法J(mm)25.5寸法B1(mm)17.5寸法N1(mm)17.5寸法N2(mm)14材質(パッキン)NBR
  • 10/10X2 Y型ユニオン エスコ

    10/10X2 Y型ユニオン

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-110材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)48使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:10使用流体空気寸法B2(mm)21.5寸法J(mm)30寸法B1(mm)21.5寸法N1(mm)22寸法N2(mm)18材質(パッキン)NBR
  • 12mm ワンタッチ型プラグ(20型/エルボ) エスコ

    12mm ワンタッチ型プラグ(20型/エルボ)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425NF-12形状プラグ
  • R1/2" 雄ねじソケット(20型) エスコ

    R1/2" 雄ねじソケット(20型)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425NB-4形状ソケット
  • R3/8" 雄ねじソケット(20型) エスコ

    R3/8" 雄ねじソケット(20型)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425NB-3形状ソケット
  • M 5  x 6mm ロータリーエルボユニオン エスコ

    M 5 x 6mm ロータリーエルボユニオン

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MB-65形状エルボユニオン
  • R1/2"x10mm エルボユニオン エスコ

    R1/2"x10mm エルボユニオン

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MB-104形状エルボユニオン
  • R1/8"x10mm ロータリーエルボユニオン エスコ

    R1/8"x10mm ロータリーエルボユニオン

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MB-101
  • R3/8"x 8mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R3/8"x 8mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    2,470税込2,717
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-83形状ストレートユニオン
  • R1/4"x 8mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R1/4"x 8mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    2,470税込2,717
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-82形状ストレートユニオン
  • M 6  x 6mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    M 6 x 6mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-66形状ストレートユニオン
  • M 5  x 6mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    M 5 x 6mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-65形状ストレートユニオン
  • R1/2"x10mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R1/2"x10mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-104形状ストレートユニオン
  • R3/8"x10mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R3/8"x10mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-103
  • R1/8"x10mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R1/8"x10mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-101形状ストレートユニオン
  • 8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-83材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)53.5対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)12寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19チューブ外径(Φmm)8寸法P(mm)15.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
  • 8mmX3/8 PT C型 ユニオン エスコ

    8mmX3/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    1,060税込1,166
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-83材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)30寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    495税込545
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)52対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)11寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19チューブ外径(Φmm)8寸法P(mm)15.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
  • 8mmX1/4 PT C型 ユニオン エスコ

    8mmX1/4 PT C型 ユニオン

    エスコ
    1,010税込1,111
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 8mm T型ユニオン エスコ

    8mm T型ユニオン

    エスコ
    895税込985
    1袋(2個)
    当日出荷
    形状T型ユニオン使用圧力範囲(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気
  • 8/ 6X2 Y型ユニオン エスコ

    8/ 6X2 Y型ユニオン

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-86材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)40.5使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:6使用流体空気寸法B2(mm)17.5寸法J(mm)27寸法B1(mm)19寸法N1(mm)19寸法N2(mm)15材質(パッキン)NBR
  • 6mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    6mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-63材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)50.5対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)12寸法F(mm)13.5ねじの種類PT使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法B(mm)17.5チューブ外径(Φmm)6寸法P(mm)13.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)25.5材質(パッキン)NBR
  • 6mmX3/8 PT C型 ユニオン エスコ

    6mmX3/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    945税込1,040
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-63材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)29寸法A(mm)12ねじの種類PT使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6mmX1/8 PT C型 ユニオン エスコ

    6mmX1/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    840税込924
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    6mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-62材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)49対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)11寸法F(mm)13.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法B(mm)17.5チューブ外径(Φmm)6寸法P(mm)13.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気寸法J(mm)25.5材質(パッキン)NBR

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手