「形状」から絞り込む
タッチコネクターFUJI用表示プレート黄 1袋入千代田通商4日以内出荷
タッチコネクターFUJI用表示プレート黄 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2133アズワン品番64-5055-88
タッチコネクターFUJI用表示プレート白 1袋入千代田通商4日以内出荷
タッチコネクターFUJI用表示プレート白 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2117アズワン品番64-5055-87
タッチコネクターFUJI用表示プレート赤 1袋入千代田通商4日以内出荷
タッチコネクターFUJI用表示プレート赤 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-3699アズワン品番64-5055-86
タッチコネクターFUJI用表示プレート青 1袋入千代田通商4日以内出荷
タッチコネクターFUJI用表示プレート青 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-3761アズワン品番64-5055-85
タッチコネクターFUJI用表示プレート緑 1袋入千代田通商4日以内出荷
タッチコネクターFUJI用表示プレート緑 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-3728アズワン品番64-5055-84
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング黄千代田通商4日以内出荷
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2207アズワン品番64-5055-45
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング白千代田通商4日以内出荷
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2204アズワン品番64-5055-44
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング赤千代田通商4日以内出荷
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-3696アズワン品番64-5055-43
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング青千代田通商4日以内出荷
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-0634アズワン品番64-5055-42
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング緑千代田通商4日以内出荷
タッチコネクターFUJI8mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2203アズワン品番64-5055-41
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング黄千代田通商4日以内出荷
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2128アズワン品番64-5055-04
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング白千代田通商4日以内出荷
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2171アズワン品番64-5055-03
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング赤千代田通商4日以内出荷
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-3754アズワン品番64-5055-02
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング青千代田通商4日以内出荷
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2161アズワン品番64-5055-01
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング緑千代田通商4日以内出荷
タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2169アズワン品番64-5054-99
タッチコネクターFUJI4mm用表示リング黄千代田通商4日以内出荷
タッチコネクターFUJI4mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2140アズワン品番64-5054-44
タッチコネクターFUJI4mm用表示リング白千代田通商4日以内出荷
タッチコネクターFUJI4mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2162アズワン品番64-5054-43
タッチコネクターFUJI4mm用表示リング赤千代田通商4日以内出荷
タッチコネクターFUJI4mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-0622アズワン品番64-5054-42
タッチコネクターFUJI4mm用表示リング青千代田通商4日以内出荷
タッチコネクターFUJI4mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2209アズワン品番64-5054-41
タッチコネクターFUJI4mm用表示リング緑千代田通商4日以内出荷
タッチコネクターFUJI4mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-3689アズワン品番64-5054-40
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプエルコネクター千代田通商当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプユニオンティ千代田通商当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプロングメイルエルボ千代田通商当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ千代田通商当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター千代田通商当日出荷から翌々日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム使用流体工業用水(圧縮空気)耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル千代田通商当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。
トラスコ品番216-2817材質真鍮質量(g)210接続口径DR1/2六角対辺H1(mm)30六角対辺H2(mm)30適合チューブ(外径×内径)(mm)16×21.0
タッチコネクターミニ エルボ千代田通商当日出荷
使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番158-9083材質本体:ポリアセタール(POM)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状メイルエルボ質量(g)8適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気/真空)六角対辺(mm)10管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/-0.1(真空)ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
ファイブ異径ユニオン 12mmX16mm千代田通商当日出荷から翌々日出荷
使用流体水/圧縮空気/真空材質本体:難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状異径ユニオン質量(g)37.4適合チューブ外径(Φmm)12、16最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/0.3(水)/-0.1(真空)
ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4千代田通商(13件のレビュー)当日出荷
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4ねじサイズ1/4×1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)22二面幅H(mm)17寸法L(mm)16質量(g)19.5トラスコ品番808-4683
ロータリージョイント千代田通商(8件のレビュー)当日出荷
中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。
オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管形状ロータリージョイント使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc材質真鍮適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ユニバーサルニップル千代田通商3日以内出荷
形状ユニバーサルニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ホースフィッティングエルボ 8mm・R1/4千代田通商4日以内出荷
形状エルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rねじサイズ1/4ホース外径(Φmm)8ホース内径(Φmm)5適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)23寸法B(mm)23寸法C(mm)31.9二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14寸法L(mm)17質量(g)46トラスコ品番808-2936RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル千代田通商当日出荷から翌々日出荷
形状ホースニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rホース外径(Φmm)9ホース内径(Φmm)6適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法B(mm)17.5二面幅H2(mm)16
フジ異径ユニオンワイ(樹脂)千代田通商翌々日出荷
形状異径ユニオンワイ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジワイコネクター(樹脂)千代田通商当日出荷から翌々日出荷
形状ワイコネクター使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジロングメイルエルボ(樹脂)千代田通商(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
配管用ワンタッチ管継手 の新着商品
ページ: 1/ 3