82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
45°エルボ
45°エルボ(2)
エルボ
エルボ(11)
ストレート
ストレート(11)
ティー
ティー(4)
トリプルブランチエイ
トリプルブランチエイ(3)
ブランチエルボ
ブランチエルボ(7)
ブランチティー
ブランチティー(4)
ユニオンティー
ユニオンティー(3)
ロングエルボ
ロングエルボ(3)
六角穴付ストレート
六角穴付ストレート(5)
形状をもっと見る
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン シール方式(おねじ)シール剤付 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン シール方式(おねじ)シール剤付 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メス隔壁ストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1個ほか
239 税込263
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状六角穴付ストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
179 税込197
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ブランチティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
1個ほか
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ロングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ロングエルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 使用流体空気、水 リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC CADデータあり
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 形状メスユニオン 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
439 税込483
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 シール(ねじ部)シール剤付 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
469 税込516
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。 形状隔壁用メスユニオン リリースブッシュ:ライトグレー 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。 形状隔壁用ユニオン
1袋(5個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプストップ弁内蔵タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
459 税込505
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状六角穴付ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1個ほか
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC CADデータあり
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用 形状メスエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 タイプ帯電防止タイプ 使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 表面抵抗(Ω)104~107 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。 形状ブランチ ねじの種類RRc シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状ティー 使用流体空気 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 最高使用圧力(MPa)0.6 使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ帯電防止タイプ 表面抵抗104~107Ω
1袋(10個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプストップ弁内蔵タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
499 税込549
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。 形状ブランチエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に。 (ボディ)黒 形状ユニオンワイ シール(ねじ部)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
399 税込439
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ユニオンエルボ 使用流体空気 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 最高使用圧力(MPa)0.6 使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ帯電防止タイプ 表面抵抗104~107Ω
1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。
形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります