絞り込み
形状

エルボ(2)

ティー(2)

ブランチティー(2)
適合チューブ外径
- 16(6)
管接続口径
- 3/8(6)
使用流体
水(6)
空気(6)
ねじの種類
- R(6)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3
- 0.7(1)
- 1(11)
ブランド
- 千代田通商(6)
千代田通商
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500円以下(6)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「形状」から絞り込む

エルボ(2)

ティー(2)

ブランチティー(2)

メイルエルボ
千代田通商¥979税込¥1,0771個当日出荷形状メイルエルボ色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)31.5材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法C(Φmm)25二面幅H(mm)24使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)23.3接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
メイルエルボホワイトボディ
千代田通商¥899税込¥9891個当日出荷形状メイルエルボ色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)31.5材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法C(Φmm)25二面幅H(mm)24使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)23.3接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブメイルランティ
千代田通商¥1,098税込¥1,2081個当日出荷形状メイルランティ色黒適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)31.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法C(Φmm)25二面幅H(mm)24使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)23.3接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブメイルブランチティ
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷形状メイルブランチティ色黒適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)31.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法C(Φmm)25二面幅H(mm)24使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)23.3接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
メイルランティホワイトボディ
千代田通商¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷形状メイルランティ色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)31.5材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法C(Φmm)25二面幅H(mm)24使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)23.3接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
メイルブランチティホワイトボディ
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状メイルブランチティ色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)31.5材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法C(Φmm)25二面幅H(mm)24使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)23.3接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手