絞り込み
形状

メスストレート(3)

メス隔壁ストレート(1)

延長継手ブッシュ(1)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/8(5)
- 1/2(1)
適合チューブ外径
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
ねじの種類
- R(1)
- Rc(5)
使用流体
空気(6)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9
- 0.3(1)
- 0.7(1)
- 1(41)
- 1.5(1)
ブランド
- コガネイ(4)
- BeHAUS(1)
- AirTAC(1)
コガネイ・BeHAUS・AirTAC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500円以下(4)
- 1,500-10,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「形状」から絞り込む

メスストレート(3)

メス隔壁ストレート(1)

延長継手ブッシュ(1)

クイック継手メス隔壁ユニオン
コガネイ(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から10日以内出荷形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ブッシング
AirTAC(4件のレビュー)¥85~税込¥94~1個当日出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。使用温度範囲(℃)0~150規格オス&メスソケット最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 メスストレート
BeHAUS¥979税込¥1,0771個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途管用おねじとチューブの接続として形状メスストレート最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手 延長ブッシュ
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形式延長ブッシュ(継手)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥4,698~税込¥5,168~1袋(10個)翌々日出荷から11日以内出荷形状メスストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手