「種類」から絞り込む
AC200V/Rc1/2”[ボールバルブ式]タイマードレンバルブエスコ翌日出荷
タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm定格電圧AC200V使用圧力(MPa)0/0.98消費電力定常時:0.6W、 作動時:8.2W周囲温度0/50℃取付ねじRc1/2”
AC100V/Rc1/2”[ボールバルブ式]タイマードレンバルブエスコ翌日出荷
タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm定格電圧AC100V使用圧力(MPa)0/0.98消費電力定常時:0.4W、 作動時:8W周囲温度0/50℃取付ねじRc1/2”
『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3