<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<貫通穴>。配線等に利用可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
種類ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
本体形状テーブル形
配管口径M5×0.8
駆動方式ラック&ピニオン
使用温度範囲(℃)5~60
クッション無し
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
クッションナシ
作動方式複動形
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
配管口径M5×0.8
<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径)
種類ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
作動方式複動形
使用流体空気
本体形状テーブル形
配管口径M5×0.8
<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)18+26(小径+大径)
種類ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
作動方式複動形
使用流体空気
本体形状テーブル形
配管口径M5×0.8
種類ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
クッションエアークッション
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
作動方式複動形
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
配管口径M5×0.8
シリンダ内径(Φmm)14+20(小径+大径)
種類ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
作動方式複動形
使用流体空気
本体形状テーブル形
配管口径M5×0.8
シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径)
種類ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
作動方式複動形
使用流体空気
本体形状テーブル形
配管口径M5×0.8
<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)22+30(小径+大径)
種類ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
作動方式複動形
使用流体空気
本体形状テーブル形
配管口径M5×0.8
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。