絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 12(1)
- 16(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(1)
- 80(1)
ブランド
- コスメック
- SMC(79)
- コガネイ(25)
- PISCO(ピスコ)(12)
- CKD(6)
- AirTAC(2)
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む

支点ハンド
コスメック¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷アームとシリンダユニットはダイレクトカム構造により接続されており、スムーズは動作を実現した支点ハンドです。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用流体ドライエア位置決め精度(mm)±0.1
広角支点ハンド
コスメック¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア開き角度(度)-5~180最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.1
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品