絞り込み
ストローク(mm)
- 5(51)
- 10(60)
- 15(49)
- 20(48)
- 25(31)
- 30(40)
- 35(16)
- 40(22)
- 45(15)
- 50(24)
- 55(15)
- 60(22)
- 65(12)
- 70(17)
- 75(13)
- 80(11)
- 85(11)
- 90(10)
- 100(9)
- 105(8)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- コガネイ(107)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- AirTAC(1)
シリンダー径(Φmm)
- 10
- 3(1)
- 6(61)
- 8(16)
- 12(58)
- 16(201)
- 20(194)
- 25(213)
- 32(283)
- 40(311)
- 50(210)
- 63(177)
- 75(18)
- 80(137)
- 100(141)
- 125(19)
- 140(1)
- 200(1)
- 230(1)
- 270(1)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- 単動(引込)(5)
- 単動(押出)(9)
- 複動(88)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から6日以内出荷スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ
コガネイ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ
コガネイ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
マルチマウントシリンダ
AirTAC¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から16日以内出荷様々な取付に対応 多面取付が可能、省スペース 高パイロット精度、給油不要 豊富なシリーズ 耐高温仕様、使用温度MAX150℃使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥6,898~税込¥7,588~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式回転レス複動形
マルチマウントシリンダ 複動形 BDALシリーズ
コガネイ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式回転レス複動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA10シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ツインロッドシリンダ 押出単動形
コガネイ¥9,798~税込¥10,778~1個4日以内出荷から17日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式押出単動形
ツインロッドシリンダ アルファシリーズ ATBDA10シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X50
コガネイ¥6,798~税込¥7,478~1個10日以内出荷から31日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ツインロッドシリンダ(低速仕様)
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM10シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
マルチマウントシリンダ 押出単動形
コガネイ¥3,498~税込¥3,848~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
エアーシリンダ PNシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥3,490~税込¥3,839~1個14日以内出荷から22日以内出荷省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。種類一般シリンダ取付方式外周総ネジ形使用流体空気本体形状丸形保証耐圧力(MPa)1.03
ペンシリンダシリーズ PBSAS10
コガネイ¥3,498~税込¥3,848~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X95
コガネイ¥7,398~税込¥8,138~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)95種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X90
コガネイ¥7,398~税込¥8,138~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)90種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X85
コガネイ¥7,398~税込¥8,138~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)85種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X80
コガネイ¥7,398~税込¥8,138~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X75
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X70
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)70種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X65
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)65種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X60
コガネイ¥6,798~税込¥7,478~1個8日以内出荷から10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)60種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X5
コガネイ¥6,298~税込¥6,928~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X55
コガネイ¥6,798~税込¥7,478~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)55種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X5
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)5取付片フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管軸方向配管
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X45
コガネイ¥6,798~税込¥7,478~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)45種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X40
コガネイ¥6,798~税込¥7,478~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X35
コガネイ¥6,798~税込¥7,478~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)35種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X30
コガネイ¥6,298~税込¥6,928~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)30種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X25
コガネイ¥6,298~税込¥6,928~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X20
コガネイ¥6,298~税込¥6,928~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X15
コガネイ¥6,298~税込¥6,928~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)15種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X150
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X145
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)145種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X140
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)140種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X135
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)135種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750