絞り込み
ストローク(mm)
- 5(45)
- 10(45)
- 15(41)
- 20(33)
- 25(21)
- 30(23)
- 35(3)
- 40(5)
- 45(3)
- 50(4)
- 55(3)
- 60(3)
- 65(3)
- 70(3)
- 75(3)
- 80(2)
- 85(2)
- 90(2)
- 95(2)
- 100(2)
ブランド
- コガネイ(58)
- AirTAC(2)
- New-Era(ニューエラー)(1)
シリンダー径(Φmm)
- 6
- 3(1)
- 8(16)
- 10(109)
- 12(58)
- 16(201)
- 20(194)
- 25(213)
- 32(283)
- 40(311)
- 50(210)
- 63(177)
- 75(18)
- 80(137)
- 100(141)
- 125(19)
- 140(1)
- 200(1)
- 230(1)
- 270(1)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- 単動(引込)(6)
- 単動(押出)(7)
- 複動(41)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

マルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ
コガネイ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ツインロッドシリンダΦ6 複動形
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)6取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
ピンシリンダ MPEシリーズ
AirTAC¥849税込¥9341個4日以内出荷コンパクトで、体積が小さく、軽量化を実現し、省スペースです。 複数のシリンダが1モジュールに統合できるので、多様な方法で取付することが可能です。 取付金具などの付属品が必要ありません。 複数規格のシリンダ径を選択することが可能です。ストローク(mm)5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式単動押出形使用流体空気シリンダー径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無無ロッド先端ねじオネジ
マルチマウントシリンダ
AirTAC¥1,188~税込¥1,307~1個4日以内出荷から16日以内出荷様々な取付に対応 多面取付が可能、省スペース 高パイロット精度、給油不要 豊富なシリーズ 耐高温仕様、使用温度MAX150℃使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式回転レス複動形
マルチマウントシリンダ 複動形 BDALシリーズ
コガネイ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式回転レス複動形
ツインロッドシリンダ(低速仕様)
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
マルチマウントシリンダ 押出単動形
コガネイ¥3,098~税込¥3,408~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
エアーシリンダ PNシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥2,698~税込¥2,968~1個14日以内出荷から22日以内出荷省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。種類一般シリンダ取付方式外周総ネジ形使用流体空気本体形状丸形保証耐圧力(MPa)1.03
ペンシリンダシリーズ PBSAS6
コガネイ¥5,798~税込¥6,378~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)6種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ PBDAS6
コガネイ¥6,098~税込¥6,708~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)6種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ
コガネイ¥4,098税込¥4,5081個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)6取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ
コガネイ¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。仕様センサペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。シリンダー径(Φmm)6
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
マルチマウントシリンダ(低速仕様)
コガネイ¥5,098~税込¥5,608~1個7日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
マルチマウントシリンダ(低速仕様)
コガネイ¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥3,098税込¥3,4081個9日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式引込単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管軸方向配管
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式引込単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥3,298~税込¥3,628~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様低油圧標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動片ロッド使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥598税込¥6581個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。仕様●寸法BJ(mm):8(0~0.1)寸法T(mm)12寸法G(mm)5寸法Q(mm)15寸法R(mm)7シリンダー径(Φmm)6寸法BC(mm)27.5適合シリンダBDAL、BSAL、BTAL、BDADL(ロッド側用)マウントフランジAマウント寸法BG(mm)3.5寸法AP(mm)3.5寸法AF(mm)6寸法BH(mm)2(0~0.05)
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥598税込¥6581個翌々日出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。仕様●寸法BJ(mm):8(0~0.1)寸法T(mm)12寸法G(mm)5寸法Q(mm)15寸法R(mm)7シリンダー径(Φmm)6寸法BC(mm)27.5適合シリンダBDA、BSA、BTA、BDAD(ロッド側用)マウントフランジAマウント寸法BG(mm)3.5寸法AP(mm)3.5寸法AF(mm)6寸法BH(mm)2(0~0.05)
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥238~税込¥262~1袋(2個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。表面処理ニッケルめっき
ジグシリンダCシリーズ低摩擦シリンダ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~40 「低摩擦シリンダ」トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式引込単動形
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式回転レス引込単動形
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式引込単動形
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式押出単動形
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥6,498~税込¥7,148~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式回転レス押出単動形
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)6