絞り込み
ストローク(mm)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)
SMC(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から18日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から6日以内出荷スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1
SMC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1
SMC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)取付支持形式二山クレビス形
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)
SMC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)
CKD(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から11日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ
コガネイ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4
SMC(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
ジグシリンダCシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~)
SMC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から9日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~)
CKD(1件のレビュー)¥6,127~税込¥6,740~1個ほか当日出荷から4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-1
SMC(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷シリンダ内径40取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2
SMC(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から32日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ピンシリンダー CJP2シリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ 機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。 機械装置が更に小形化されます。取付支持形式パネル取付形クッションなし使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式単動押出し保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4
SMC(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個17日以内出荷から25日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3
SMC(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個22日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~)
CKD(1件のレビュー)¥3,689~税込¥4,058~1個ほか3日以内出荷から6日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN40-50BZ
SMC(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-400AZ)
SMC(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-50AZ)
SMC(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-150AZ)
SMC(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-140Z)
SMC(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個30日以内出荷ストローク(mm)140作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WL50)
SMC(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~)
SMC(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~)
CKD(1件のレビュー)¥7,493~税込¥8,242~1本ほか3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L40-1~)
SMC(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L20-~)
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)