絞り込み
ストローク(mm)
- 15(1,994)
- 25(7,058)
- 30(2,875)
- 40(2,302)
- 50(8,574)
- 60(2,254)
- 75(7,175)
- 100(8,382)
- 125(6,257)
- 150(7,616)
- 175(2,857)
- 200(7,334)
- 250(6,310)
- 300(6,521)
- 350(3,598)
- 400(3,841)
- 450(2,960)
- 500(3,478)
- 600(2,652)
- 700(2,006)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
シリンダー径(Φmm)
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3B
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から17日以内出荷・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2F16
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16
SMC¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から12日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B10
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-6
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-6
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
CDA2B40-1
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2W
SMC¥799~税込¥879~1個50日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""付属品グリースパック仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)
エアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2D50
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B4
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
エアーシリンダ PNシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥2,698~税込¥2,968~1個14日以内出荷から22日以内出荷省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。種類一般シリンダ取付方式外周総ネジ形使用流体空気本体形状丸形保証耐圧力(MPa)1.03
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB63-~)
SMC¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB32-~)
SMC¥659~税込¥725~1個4日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB80-~)
SMC¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB125-PS~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)125
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2L1~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TN125-~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T180-~)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FF~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN140-2~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個14日以内出荷から24日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WF~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2U40~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2RK~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個17日以内出荷から30日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L40F-~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L25F-~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L20-~)
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E20~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40F-~)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-3~)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-6~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-1~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-2~)
SMC¥6,598税込¥7,2581個32日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~)
SMC¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から13日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式一山クレビス形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有