絞り込み
ストローク(mm)
- 750
- 15(1,242)
- 20(1,037)
- 25(4,576)
- 30(1,538)
- 40(1,155)
- 45(858)
- 50(5,045)
- 60(1,249)
- 75(4,467)
- 100(4,694)
- 125(4,015)
- 150(4,405)
- 175(1,069)
- 200(4,094)
- 250(3,481)
- 300(3,506)
- 350(1,174)
- 400(1,255)
- 450(916)
- 500(980)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(265)
- ParkerTAIYO(76)
- CKD(27)
- 日本精器(1)
シリンダー径(Φmm)
- 20(62)
- 25(80)
- 32(89)
- 40(108)
- 50(40)
- 63(37)
- 80(9)
- 100(4)
- 270(1)
作動方式
- 複動(362)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(4,576)
30(1,538)
50(5,045)
75(4,467)
100(4,694)
125(4,015)
150(4,405)
200(4,094)
250(3,481)
300(3,506)
ストローク(mm)をもっと見る

CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N
ParkerTAIYO¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から59日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N
ParkerTAIYO¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から24日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥13,375~税込¥14,713~1個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)
CKD¥21,475税込¥23,6231個3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
空気圧シリンダ 10Z-3SK32N
ParkerTAIYO¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
CM2-Z1 Series エアシリンダ
SMC¥22,980税込¥25,2781個11日以内出荷から21日以内出荷形式空気圧タイプクッションエアクッションRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HL40)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)
CKD¥14,750~税込¥16,225~1個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー