絞り込み
ストローク(mm)
- 650(1)
ブランド
- SMC
- ParkerTAIYO(190)
- コガネイ(153)
- CKD(119)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- 日本精器(1)
- AirTAC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ストローク(mm)」から絞り込む
650(1)

CM2-Z Series
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ロッド先端形状めねじを標準化 オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易 1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)ストローク(mm)650取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用チューブ内径(mm)20使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー