3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
5(1)
75(1)
85(1)
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)85 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)5 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ヘッドカバー配管軸方向配管
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング