46,982件中 921~960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし
1個
7,051 税込7,756
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし
1個
6,897 税込7,587
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし
1個
6,526 税込7,179
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式軸方向フート形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし
1個
10,244 税込11,268
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式軸方向フート形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし
1個
7,051 税込7,756
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式軸方向フート形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし
1個
6,897 税込7,587
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式軸方向フート形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし
1個
6,526 税込7,179
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式基本形(両側ボス付) 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし
1個
9,795 税込10,775
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式基本形(両側ボス付) 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし
1個
6,603 税込7,263
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式基本形(両側ボス付) 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし
1個
6,449 税込7,094
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式基本形(両側ボス付) 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし
1個
6,064 税込6,670
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

形状ロッド先端おねじ 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)50
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

形状ロッド先端おねじ 取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ クッションエアクッション 使用圧力(MPa)0.05~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)260
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

取付支持形式ボスカット基本形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション 使用圧力(MPa)0.05~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)500 接続ねじ形状ロッド先端:ロッド先端おねじ
1個
9,698 税込10,668
21日以内出荷

取付支持形式基本形(両側ボス付) クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 オートスイッチ品番C73 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)50 接続ねじ形状ロッド先端おねじ
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番C80 シリンダストローク(mm)500 ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

取付支持形式基本形(両側ボス付) クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 作動方式単動押出し 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)28
1個
7,498 税込8,248
21日以内出荷

仕様ストローク = 40mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様ストローク = 25mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様ストローク = 125mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様ストローク = 100mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様ストローク = 50mmボア = 20mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様ストローク = 25mmボア = 20mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

仕様ストローク = 50mmボア = 16mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様ストローク = 25mmボア = 16mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

仕様ストローク = 50mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様ストローク = 25mmボア = 10mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

取付支持形式ロッド側フランジ形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)32 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)600 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V、AC100V オートスイッチ追記号1ヶ付 ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オーダーメイド仕様標準
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷

仕様オートスイッチ付/有接点オートスイッチ/コネクタ/ランプ付/2線式/横取出/【オーダーメイド】標準 その他振動受け金具なし 取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ 電圧(V)【適合】DC24V 使用ピストン速度(mm/s)50~750 作動方式複動片ロッド 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.27 チューブ内径(Φmm)20 リード線(m)0.5 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)500 オートスイッチ追記号1ヶ付 ロッド先端金具金具なし シリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし 許容差(mm)【ストローク長さ】0~+1.4
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ねじ(形状)ロッド先端おねじ 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)20 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)505 ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無無し
1個
9,698 税込10,668
21日以内出荷

六角形のロッドによりロッドが回転しないタイプ。高い不回転精度。Φ20、Φ25-±0.7°。Φ32、Φ40-±0.5°。無給油で使用可能。標準シリンダと取付は同寸法。オートスイッチの取付も可能。シリンダのストローク位置の検出が簡単にな。るオートスイッチ付とすることができます。
取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 作動方式複動片ロッド 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.78(有効クッション長さ11.0mm) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)500 ロッド不回転精度(°)±0.7 シリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし、揺動受け金具なし オートスイッチ有無なし
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能
取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし 使用ピストン速度(mm/s)50~750 作動方式複動片ロッド 最高使用圧力1.0MPa 機能オートスイッチなし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.65 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5MPa 最低使用圧力(MPa)0.05MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)1250 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

六角形のロッドによりロッドが回転しないシリンダです。高い不回転精度。Φ20、Φ25-±0.7°。Φ32、Φ40ー±0.5°。無給油で使用可能。標準シリンダと取付は同寸法。オートスイッチの取付も可能。シリンダのストローク位置の検出が簡単になるオートスイッチ付とすることができます。
取付支持形式ボスカットロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 作動方式単動押出し形 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.27 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.18 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70 (ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm RoHS指令(10物質対応)10物質対応 シリンダストローク(mm)100 ロッド先端ねじ形状:ロッド先端おねじ ロッド不回転精度(°)±0.7 ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無なし
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)2.35(有効クッション長さ11.8mm) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)625 ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし シリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無無し
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

仕様許容漏れ量:0.5L/min(ANR)以下 取付支持形式1山クレビス形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)5~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.02 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし凍結なきこと) 給油不可(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)100 ロッド先端ねじロッド先端めねじ オートスイッチ追記号1ヶ付 ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無オートスイッチ付(磁石内蔵)、有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
1個
8,498 税込9,348
21日以内出荷

ダイレクトマウントシリンダCM2Rシリーズは、角形ロッドカバーにより直接取付ができるシリンダです。省スペースを実現。ブラケットなしの直接取付ですから、全長や取付ピッチが小さくてすみ、取付のためのスペースが大幅に縮小します。取付精度・強度の向上。インローを設けて取付精度の向上をはかり、また直接取付ですから強度も増大します。2種類の取付形式。前面取付形と底面取付形の2種類の取付形式があり、用途に合わせて選択できます。
仕様【デュアルストロークマーク】なし 取付支持形式底面取付形 形式空気圧タイプ クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 機能【許容運動エネルギー】0.78(有効クッション長さ11.0mm) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5MPa 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~+60(ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)420 オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端形状おねじ ロッド先端金具なし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
1個
15,980 税込17,578
24日以内出荷

仕様デュアルストロークマークなし、シリンダストローク2なし 取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~750 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)1.2 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)1251 ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし シリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無なし
1個
26,980 税込29,678
24日以内出荷

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-100Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)100 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (1013種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-100Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)100 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-75FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)75 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります