46,982件中 1,041~1,080件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
仕様ストローク = 50mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様ストローク = 25mmボア = 10mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

取付支持形式ロッド側フランジ形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)32 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)600 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V、AC100V オートスイッチ追記号1ヶ付 ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オーダーメイド仕様標準
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷

仕様オートスイッチ付/有接点オートスイッチ/コネクタ/ランプ付/2線式/横取出/【オーダーメイド】標準 その他振動受け金具なし 取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ 電圧(V)【適合】DC24V 使用ピストン速度(mm/s)50~750 作動方式複動片ロッド 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.27 チューブ内径(Φmm)20 リード線(m)0.5 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)500 オートスイッチ追記号1ヶ付 ロッド先端金具金具なし シリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし 許容差(mm)【ストローク長さ】0~+1.4
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ねじ(形状)ロッド先端おねじ 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)20 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)505 ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無無し
1個
9,698 税込10,668
21日以内出荷

六角形のロッドによりロッドが回転しないタイプ。高い不回転精度。Φ20、Φ25-±0.7°。Φ32、Φ40-±0.5°。無給油で使用可能。標準シリンダと取付は同寸法。オートスイッチの取付も可能。シリンダのストローク位置の検出が簡単にな。るオートスイッチ付とすることができます。
取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 作動方式複動片ロッド 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.78(有効クッション長さ11.0mm) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)500 ロッド不回転精度(°)±0.7 シリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし、揺動受け金具なし オートスイッチ有無なし
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能
取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし 使用ピストン速度(mm/s)50~750 作動方式複動片ロッド 最高使用圧力1.0MPa 機能オートスイッチなし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.65 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5MPa 最低使用圧力(MPa)0.05MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)1250 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

六角形のロッドによりロッドが回転しないシリンダです。高い不回転精度。Φ20、Φ25-±0.7°。Φ32、Φ40ー±0.5°。無給油で使用可能。標準シリンダと取付は同寸法。オートスイッチの取付も可能。シリンダのストローク位置の検出が簡単になるオートスイッチ付とすることができます。
取付支持形式ボスカットロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 作動方式単動押出し形 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.27 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.18 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70 (ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm RoHS指令(10物質対応)10物質対応 シリンダストローク(mm)100 ロッド先端ねじ形状:ロッド先端おねじ ロッド不回転精度(°)±0.7 ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無なし
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)2.35(有効クッション長さ11.8mm) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)625 ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし シリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無無し
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

仕様許容漏れ量:0.5L/min(ANR)以下 取付支持形式1山クレビス形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)5~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.02 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし凍結なきこと) 給油不可(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)100 ロッド先端ねじロッド先端めねじ オートスイッチ追記号1ヶ付 ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無オートスイッチ付(磁石内蔵)、有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
1個
8,498 税込9,348
21日以内出荷

ダイレクトマウントシリンダCM2Rシリーズは、角形ロッドカバーにより直接取付ができるシリンダです。省スペースを実現。ブラケットなしの直接取付ですから、全長や取付ピッチが小さくてすみ、取付のためのスペースが大幅に縮小します。取付精度・強度の向上。インローを設けて取付精度の向上をはかり、また直接取付ですから強度も増大します。2種類の取付形式。前面取付形と底面取付形の2種類の取付形式があり、用途に合わせて選択できます。
仕様【デュアルストロークマーク】なし 取付支持形式底面取付形 形式空気圧タイプ クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 機能【許容運動エネルギー】0.78(有効クッション長さ11.0mm) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5MPa 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~+60(ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)420 オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端形状おねじ ロッド先端金具なし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
1個
15,980 税込17,578
24日以内出荷

仕様デュアルストロークマークなし、シリンダストローク2なし 取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~750 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)1.2 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)1251 ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし シリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無なし
1個
26,980 税込29,678
24日以内出荷

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-100Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)100 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (1013種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-100Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)100 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-75FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)75 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-75FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)75 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-75Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)75 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (1200種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-75Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)75 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-50FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)50 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-50FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)50 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
17,980 税込19,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-50Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)50 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (1200種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-50Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)50 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
17,980 税込19,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)25 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)25 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
17,980 税込19,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)25 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (1200種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)25 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
17,980 税込19,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)300 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
24,980 税込27,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)300 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
23,980 税込26,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)300 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり
1個
24,980 税込27,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (1173種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)300 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
23,980 税込26,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)250 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
23,980 税込26,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)250 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
22,980 税込25,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)250 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり
1個
23,980 税込26,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (1173種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)250 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
22,980 税込25,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)200 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
22,980 税込25,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)200 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
21,980 税込24,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)200 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり
1個
22,980 税込25,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (1173種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)200 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
21,980 税込24,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-150FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)150 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
21,980 税込24,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-150FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)150 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります