42ページ目: 丸形

32,909件中 1,641~1,680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF40~) SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF40~)

    SMC
    ¥10,244~税込¥11,268~
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF25~) SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF25~)

    SMC
    ¥6,897~税込¥7,587~
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF20~) SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF20~)

    SMC
    ¥6,526~税込¥7,179~
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KL40~) SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KL40~)

    SMC
    ¥10,244~税込¥11,268~
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KL20~) SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KL20~)

    SMC
    ¥6,526~税込¥7,179~
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB40~) SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB40~)

    SMC
    ¥9,795~税込¥10,775~
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式基本形(両側ボス付)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)50形状ロッド先端おねじ取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    11日以内出荷
    ストローク(mm)260形状ロッド先端おねじ取付支持形式軸方向フート形形式空気圧タイプクッションエアクッション使用圧力(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類Rc
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)500取付支持形式ボスカット基本形形式空気圧タイプクッションラバークッション使用圧力(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc接続ねじ形状ロッド先端:ロッド先端おねじ
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    ストローク(mm)50取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有オートスイッチ品番C73ポートねじの種類Rc接続ねじ形状ロッド先端おねじ
  • CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    ストローク(mm)500取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C80ロッド先端ねじロッド先端おねじ
  • CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み SMC

    CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)28取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式単動押出し使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:125mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:125mm

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様ストローク = 125mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧Roundlineシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:160mm RS PRO

    RS PRO 空圧Roundlineシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:160mm

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    仕様ストローク = 160mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧Roundlineシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:200mm RS PRO

    RS PRO 空圧Roundlineシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:200mm

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    仕様ストローク = 200mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧Roundlineシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:250mm RS PRO

    RS PRO 空圧Roundlineシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:250mm

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様ストローク = 250mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧Roundlineシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:320mm RS PRO

    RS PRO 空圧Roundlineシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:320mm

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様ストローク = 320mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:50mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:50mm

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro エアラウンドラインシリンダ、 25 mm ボア、 50 mm ストローク、 ISO6432 シリーズ、複動式この RS Pro 空圧式ラウンドラインシリンダは、軽 . 中重量の物体を簡単に移動することができます。商用及び産業用途向けに設計されており、非潤滑空気で使用した場合でも高い性能と長寿命を発揮します。 このシリンダは、 AISI304 ステンレススチール製の耐摩耗性を備え、 AISI303 ステンレススチール製のピストンロッドを備えています。この製品は、高多孔性青銅製の焼結ノーズベアリングを備えています。NBR シールは潤滑済みで、できるだけ簡単に取り付けられます。このキットには、ノーズナットとピストンロッドナットも含まれています。 この空圧ラウンドラインシリンダの圧力範囲は、 1 → 10 bar です。20 → +80 ° C の温度で機能するため、さまざまな環境に適しています。RS Pro コレクションの一部として、耐久性と信頼性についてエンジニアからストリングテストされています。生産ラインや包装機器で広く使用されています。特長と利点.ボアサイズ: 25 mm . -20 ° C ~ +80 ° C で動作 .最大動作圧力は 10 バールです .シングルロッド .バッファクッション .ダブルアクション . G 1/8 のポート接続 . ISO 6432 メーカーシリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様ストローク = 50mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:20mm ストローク:125mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:20mm ストローク:125mm

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様ストローク = 125mmボア = 20mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:20mm ストローク:160mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:20mm ストローク:160mm

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様ストローク = 160mmボア = 20mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:20mm ストローク:200mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:20mm ストローク:200mm

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様ストローク = 200mmボア = 20mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:16mm ストローク:200mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:16mm ストローク:200mm

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様ストローク = 200mmボア = 16mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:16mm ストローク:160mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:16mm ストローク:160mm

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様ストローク = 160mmボア = 16mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:20mm ストローク:25mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:20mm ストローク:25mm

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様ストローク = 25mmボア = 20mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:12mm ストローク:25mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:12mm ストローク:25mm

    RS PRO
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    8日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様ストローク = 25mmボア = 12mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:12mm ストローク:50mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:12mm ストローク:50mm

    RS PRO
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    8日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様ストローク = 50mmボア = 12mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:16mm ストローク:10mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:16mm ストローク:10mm

    RS PRO
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    8日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 16mmポートの接続 = M5クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:50mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:50mm

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様メーカーシリーズ = ISO6432動作 = シングルmmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧Roundlineシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:100mm RS PRO

    RS PRO 空圧Roundlineシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:100mm

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO V8
    仕様ストローク = 100mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:40mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:40mm

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様ストローク = 40mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧Roundlineシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:25mm RS PRO

    RS PRO 空圧Roundlineシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:25mm

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO V8
    仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 25mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧Roundlineシリンダ ISO6432シリーズ ボア:20mm ストローク:100mm RS PRO

    RS PRO 空圧Roundlineシリンダ ISO6432シリーズ ボア:20mm ストローク:100mm

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様ストローク = 100mmボア = 20mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:20mm ストローク:80mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:20mm ストローク:80mm

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 20mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:20mm ストローク:50mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:20mm ストローク:50mm

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 20mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:20mm ストローク:40mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:20mm ストローク:40mm

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様ストローク = 40mmボア = 20mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:16mm ストローク:100mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:16mm ストローク:100mm

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様ストローク = 100mmボア = 16mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:16mm ストローク:80mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:16mm ストローク:80mm

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 16mmポートの接続 = M5クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:16mm ストローク:50mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:16mm ストローク:50mm

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 16mmポートの接続 = M5クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:16mm ストローク:40mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:16mm ストローク:40mm

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様ストローク = 40mmボア = 16mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧Roundlineシリンダ ISO6432シリーズ ボア:16mm ストローク:25mm RS PRO

    RS PRO 空圧Roundlineシリンダ ISO6432シリーズ ボア:16mm ストローク:25mm

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様メーカーシリーズ = ISO6432動作 = ダブルmmポートの接続 = M5クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応

『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります

丸形