42ページ目: 丸形

32,899件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
  • RS PRO エアシリンダ ボア:20mm ストローク:100mm RS PRO

    RS PRO エアシリンダ ボア:20mm ストローク:100mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
    仕様動作 = ダブルmmポートの接続 = M22 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 27 Dia. x 231mm長さ = 231mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)600取付支持形式ロッド側フランジ形形式空気圧タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V、AC100Vオートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様標準
  • CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様オートスイッチ付/有接点オートスイッチ/コネクタ/ランプ付/2線式/横取出/【オーダーメイド】標準その他振動受け金具なしストローク(mm)500取付支持形式軸方向フート形形式空気圧タイプ電圧(V)【適合】DC24V使用ピストン速度(mm/s)50~750作動方式複動片ロッド最高使用圧力1.0MPa使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.27チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具金具なしシリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし許容差(mm)【ストローク長さ】0~+1.4
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)505取付支持形式軸方向フート形形式空気圧タイプクッションラバークッションねじ(形状)ロッド先端おねじ最高使用圧力(MPa)1作動方式複動チューブ内径(Φmm)20最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無無し
  • CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    20日以内出荷
    使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能
    ストローク(mm)1250取付支持形式軸方向フート形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなし使用ピストン速度(mm/s)50~750作動方式複動片ロッド最高使用圧力1.0MPa機能オートスイッチなし使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.65チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5MPa最低使用圧力(MPa)0.05MPa周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし
  • CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し SMC

    CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    六角形のロッドによりロッドが回転しないシリンダです。高い不回転精度。Φ20、Φ25-±0.7°。Φ32、Φ40ー±0.5°。無給油で使用可能。標準シリンダと取付は同寸法。オートスイッチの取付も可能。シリンダのストローク位置の検出が簡単になるオートスイッチ付とすることができます。
    ストローク(mm)100取付支持形式ボスカットロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式単動押出し形最高使用圧力1.0MPa使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.27チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.18周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70 (ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじ形状:ロッド先端おねじロッド不回転精度(°)±0.7ロッド先端金具なし揺動受け金具なしオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無なし
  • CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)625取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~1000最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気許容運動エネルギー(J)2.35(有効クッション長さ11.8mm)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端金具なし揺動受け金具なしシリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなしオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無無し
  • CM2Y-Z Series スムースシリンダ SMC

    CM2Y-Z Series スムースシリンダ

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    20日以内出荷
    仕様許容漏れ量:0.5L/min(ANR)以下ストローク(mm)100取付支持形式1山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)5~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.02周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし凍結なきこと)給油不可(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじオートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具なし揺動受け金具なしオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無オートスイッチ付(磁石内蔵)、有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
  • CM2R-Z Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMC

    CM2R-Z Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    23日以内出荷
    ダイレクトマウントシリンダCM2Rシリーズは、角形ロッドカバーにより直接取付ができるシリンダです。省スペースを実現。ブラケットなしの直接取付ですから、全長や取付ピッチが小さくてすみ、取付のためのスペースが大幅に縮小します。取付精度・強度の向上。インローを設けて取付精度の向上をはかり、また直接取付ですから強度も増大します。2種類の取付形式。前面取付形と底面取付形の2種類の取付形式があり、用途に合わせて選択できます。
    仕様【デュアルストロークマーク】なしストローク(mm)420取付支持形式底面取付形形式空気圧タイプクッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド機能【許容運動エネルギー】0.78(有効クッション長さ11.0mm)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5MPa最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~+60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端形状おねじロッド先端金具なしオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
  • CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    23日以内出荷
    仕様デュアルストロークマークなし、シリンダストローク2なしストローク(mm)1251取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~750最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気許容運動エネルギー(J)1.2チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端金具なし揺動受け金具なしシリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなしオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-100Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-100Z1-}

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)100取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-100Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-100Z1-}

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)100取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-75FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-75FZ1-}

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-75FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-75FZ1-}

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-75Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-75Z1-}

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-75Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-75Z1-}

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-50FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-50FZ1-}

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)50取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-50FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-50FZ1-}

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)50取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-50Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-50Z1-}

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)50取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-50Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-50Z1-}

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)50取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25FZ1-}

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25FZ1-}

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25Z1-}

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25Z1-}

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300FZ1-}

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)300取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300FZ1-}

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)300取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300Z1-}

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)300取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-300Z1-}

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)300取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250FZ1-}

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250FZ1-}

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250Z1-}

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-250Z1-}

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200FZ1-}

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200FZ1-}

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200Z1-}

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-200Z1-}

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-150FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-150FZ1-}

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)150取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-150FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-150FZ1-}

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)150取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-150Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-150Z1-}

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)150取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-150Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-150Z1-}

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)150取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)

標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります

丸形