絞り込み
ストローク(mm)
- 25(2,482)
- 30(1,336)
- 40(1,147)
- 50(3,529)
- 75(2,708)
- 100(3,688)
- 125(2,242)
- 150(3,211)
- 175(1,788)
- 200(3,240)
- 250(2,829)
- 300(3,015)
- 350(2,424)
- 400(2,586)
- 450(2,044)
- 500(2,498)
- 550(1,143)
- 600(1,920)
- 700(1,396)
- 800(1,273)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
シリンダー径(Φmm)
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(2,482)
50(3,529)
75(2,708)
100(3,688)
150(3,211)
200(3,240)
250(2,829)
300(3,015)
400(2,586)
500(2,498)
ストローク(mm)をもっと見る

エアシリンダ DSNUシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズは10です周囲温度:-20→80℃クッション長:14mm仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1844アズワン品番65-8032-19
エアシリンダ DSBG-63-100-PVA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:100mm
Festo¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷Festo の ISO シリンダは、ストロークが 100 mm、ピストン径が 63 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:100mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-100-PVA-N3●コード番号:203-6513アズワン品番65-7995-95
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥80,980税込¥89,0781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 80-100-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 100 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5 を備えています。ストロークは 100 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:100mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1006アズワン品番65-8025-23
エアシリンダ DSBG-63-160-PPVA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:160mm
Festo¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは 160 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 160 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:160mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-160-PPVA-N3●コード番号:203-6659アズワン品番65-7984-35
エアシリンダ DSBG-32-50-PSA-N3シリーズ ボア:32mm ストローク:50mm
Festo¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、50 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-50-PSA-N3●コード番号:203-6454アズワン品番65-8006-93
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:50mm ストローク:25mm
Festo¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストンの直径は 50 mm で、ストロークサイズは 25 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9982アズワン品番65-8001-39
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 32-60- D3-PPSA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク: 60 mm、ピストン径: 32 mmストローク: 60 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS仕様●ストローク:60mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1086アズワン品番65-8025-39
エアシリンダ DSBG-50-320-PPVA-N3シリーズ ボア:50mm ストローク:320mm
Festo¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、320 mm のストロークと 50 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 320 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:320mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-50-320-PPVA-N3●コード番号:203-6521アズワン品番65-8006-95
エアシリンダ DSBG-50-125-PPVA-N3シリーズ ボア:50mm ストローク:125mm
Festo¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、125 mm のストロークと 50 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:125mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-50-125-PPVA-N3●コード番号:203-6474アズワン品番65-7988-86
エアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:15mm
NORGREN¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92020/M/15 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 15 mm、シリンダ径は 20 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています仕様●ストローク:15mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92020/M●コード番号:220-4027アズワン品番65-7971-40
エアシリンダ DSBCシリーズ
Festo¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBC - 63-200 - D3 - PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークは 200 mm、ピストン径は 63 mm です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1067アズワン品番65-8035-63
エアシリンダ DSNUシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、両側で調整可能な自動調整式空追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズはです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:500mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1918アズワン品番65-8032-69
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Festo ISO DSBF-C-40-100-PPVA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 40 mm です。ストロークは 100 mm です ピストン径: 40 mm クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1021アズワン品番65-8019-90
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:80mm
Festo¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9744アズワン品番65-7995-58
複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:200mm
NORGREN¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0275アズワン品番65-7908-69
エアシリンダ DSBG-200-400-PPVA-N3シリーズ ボア:200mm ストローク:400mm
Festo¥366,980税込¥403,6781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは 400 mm のストロークと 200 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 400 mm ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:400mm●ボア:200mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-200-400-PPVA-N3●コード番号:203-6450アズワン品番65-8016-82
エアシリンダ DSBG-32-500-PPVA-N3シリーズ ボア:32mm ストローク:500mm
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは 500 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 500 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:500mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-500-PPVA-N3●コード番号:203-6619アズワン品番65-7980-36
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:250mm
Festo¥127,980税込¥140,7781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:250mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9685アズワン品番65-8015-87
エアシリンダ DSNUシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM16x1.5とストロークサイズiです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:250mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1764アズワン品番65-8029-82
エアシリンダ RM/92080/Mシリーズ ボア:80mm ストローク:100mm
NORGREN¥108,980税込¥119,8781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92080 / M / 100 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 100 mm、シリンダ径が 80 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています仕様●ストローク:100mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92080/M●コード番号:220-4059アズワン品番65-7965-39
複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:50mm
NORGREN¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive クッションシステム( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなっています 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive クッションシステム( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0262アズワン品番65-7903-97
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:500mm
Festo¥114,980税込¥126,4781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:500mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9761アズワン品番65-8003-71
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-50-PPSA-N3-R には、ストローク 50 mm、ピストン径 32 mm、クッションが装備されています。PPS、Festo ISO15552 に準拠。ストロークは 50 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPS仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1154アズワン品番65-8022-65
エアシリンダ DSBG-63-25-PPVA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:25mm
Festo¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷Festo ISO シリンダは、25 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-25-PPVA-N3●コード番号:203-6457アズワン品番65-7998-60
CA2-Zseries
SMC¥17,980税込¥19,7781個23日以内出荷仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)100取付支持形式基本形クッションエアクッションジャバラジャバラなし使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)アルミチューブRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2個ポートねじの種類Rcロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:100mm
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:80mm
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:63mm
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:50mm
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:40mm
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から18日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:32mm
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:100mm
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:80mm
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:63mm
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:50mm
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:40mm
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:32mm
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:100mm
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:80mm
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:63mm
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー