絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 100
- 4(7)
- 6(163)
- 8(39)
- 10(269)
- 12(1,063)
- 16(1,590)
- 20(2,506)
- 25(2,713)
- 30(20)
- 32(3,966)
- 40(3,524)
- 50(3,183)
- 63(2,658)
- 80(1,656)
- 125(285)
- 140(210)
- 160(96)
- 180(34)
- 200(40)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- AirTAC(2)
- CKD(39)
- ParkerTAIYO(20)
- SMC(1,221)
- コガネイ(1)
ストローク(mm)
- 10(288)
- 15(237)
- 20(293)
- 25(269)
- 30(308)
- 35(203)
- 40(298)
- 45(160)
- 50(400)
- 60(130)
- 65(73)
- 70(104)
- 75(330)
- 80(120)
- 90(86)
- 100(379)
- 125(71)
- 150(80)
- 175(63)
- 200(69)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(引込)(3)
- 複動(1,271)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12(1,063)
16(1,590)
20(2,506)
25(2,713)
32(3,966)
40(3,524)
50(3,183)
63(2,658)
80(1,656)
100
シリンダー径(Φmm)をもっと見る

コンパクトシリンダSSDシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から17日以内出荷クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
薄型シリンダ
AirTAC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から23日以内出荷JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から19日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッド
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQA~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(YU-~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)材質クロムモリブデン鋼材質/仕上クロムモリブデン鋼/ニッケルめっき
薄型シリンダ ACQシリーズ ロングストローク形
AirTAC¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり種類一般シリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D100
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2A100-170DCMZ)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個13日以内出荷ストローク(mm)170作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...