絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 8
  • 4(4)
  • 4.5(5)
  • 6(55)
  • 10(134)
  • 12(34)
  • 15(1)
  • 16(218)
  • 20(292)
  • 25(272)
  • 30(20)
  • 32(261)
  • 40(291)
  • 50(155)
  • 63(157)
  • 80(61)
  • 100(62)
  • 125(25)
  • 140(6)
  • 160(8)
ブランド
  • AirTAC(4)
  • CKD(3)
  • コガネイ(5)
ストローク(mm)
  • 4(7)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 8(7)
  • 10(8)
  • 15(5)
  • 20(8)
  • 25(5)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
作動方式
  • 単動(引込)(2)
  • 単動(押出)(4)
  • 複動(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
10(134)
16(218)
20(292)
25(272)
32(261)
40(291)
50(155)
63(157)
80(61)
100(62)
シリンダー径(Φmm)をもっと見る
  • MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKD

    MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ

    CKD
    ¥4,402~税込¥4,842~
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~) CKD

    MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~)

    CKD
    ¥18,688~税込¥20,557~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ミニマルチマウントシリンダ AirTAC

    ミニマルチマウントシリンダ

    AirTAC
    ¥1,188~税込¥1,307~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    JIS標準に準拠する 四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。 複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。 シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる 内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。 位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。 ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。
    使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~) CKD

    MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~)

    CKD
    ¥4,650~税込¥5,115~
    1個
    7日以内出荷から29日以内出荷
  • ペンシリンダ PBRシリーズ AirTAC

    ペンシリンダ PBRシリーズ

    AirTAC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    16日以内出荷
    JIS標準に準拠 ミニ型シリンダでコンパクトな構造を使用し軽量です。。 ピストンロッドガイドの精度が高く、ガイド軸受に潤滑剤の注油は不要です。 ロッドカバーには取付穴がついているので、付属品を取り付ける必要がなく、直接取り付けられます。 ピストンロッドとチューブがステンレス鋼なので、一般的な腐食環境にも対応できます。 外形が小さく、高速応答もできるので、高周波作業環境にも対応できます。
    種類一般シリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~800使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.1周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズ AirTAC

    パネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズ

    AirTAC
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニビットシリンダ 複動形 MBDAシリーズ コガネイ

    ミニビットシリンダ 複動形 MBDAシリーズ

    コガネイ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
    作動方式複動形
  • パネルマウントシリンダ AirTAC

    パネルマウントシリンダ

    AirTAC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニビットシリンダシリーズ コガネイ

    ミニビットシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
    作動方式押出単動形
  • ミニビットシリンダシリーズ コガネイ

    ミニビットシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
    作動方式複動形
  • ミニビットシリンダ 複動形 MBDAS8シリーズ コガネイ

    ミニビットシリンダ 複動形 MBDAS8シリーズ

    コガネイ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)8
  • ミニビットシリンダ 押出単動形 コガネイ

    ミニビットシリンダ 押出単動形

    コガネイ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
    作動方式押出単動形
コンパクトエアシリンダ