カテゴリ
絞り込み
ストローク(mm)
- 100(1,450)
- 150(1,266)
- 200(1,895)
- 250(1,453)
- 300(2,000)
- 350(1,410)
- 400(1,967)
- 450(1,254)
- 500(1,912)
- 550(1,077)
- 600(1,734)
- 650(786)
- 700(1,282)
- 750(750)
- 800(1,210)
- 900(1,040)
- 1000(1,153)
- 1100(692)
- 1200(951)
- 1400(803)
- ストローク(mm)をもっと見る
シリンダー径(Φmm)
作動方式
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥539,800税込¥593,7801個7日以内出荷。IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、40 mm シリンダ径、精密ローラーガイド付きです。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:40mm●ストローク:300mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3835アズワン品番65-7971-93
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥184,980~税込¥203,478~1個7日以内出荷。IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥466,980税込¥513,6781個7日以内出荷。IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 32 mm の精密ローラーガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:32mm●ストローク:600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3827アズワン品番65-7960-06
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥476,980税込¥524,6781個7日以内出荷。IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 25 mm のシリンダと精密ローラーガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:1000mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3808アズワン品番65-7959-56
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥145,980~税込¥160,578~1個7日以内出荷。IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷ストローク(mm)125スイッチオートスイッチ付き使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8チューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Mねじ
MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
SMC¥61,980税込¥68,1781個17日以内出荷ストローク(mm)2200種類標準タイプエアクッションストローク調整ユニット左側:ユニットなし、右側:ユニットなしクッションラバークッション(MY3A)/エアクッション(MY3B)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.2周囲温度および使用流体温度(℃)5~60給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+2.8-0配管接続口径(Rc、NPT、G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ有無オートスイッチなし