9,460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
  • コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMC

    コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)

    SMC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
    最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMC

    コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
    最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
  • エアスライドテーブル(MXS6-10~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6-10~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10
  • コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMC

    コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
    最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形
  • コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-) SMC

    コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
    最高使用圧力(MPa)0.05作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)20最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
  • エアスライドテーブル MXQ8A SMC

    エアスライドテーブル MXQ8A

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ8-20A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-20A~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル MXQA SMC

    エアスライドテーブル MXQA

    SMC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
  • エアスライドテーブル(MXS-~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS-~)

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
  • エアスライドテーブル (MXQ8-PS~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-PS~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)8
  • エアスライドテーブル (MXQ12-PS~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12-PS~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
  • MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ SMC

    MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • エアスライドテーブル(MXS6-10~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6-10~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10
  • エアスライドテーブル(MXS16-20~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS16-20~)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)20
  • エアスライドテーブル (MXQ8-10C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-10C~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXJ8L-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ8L-~)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXJ4~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ4~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
  • エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-3~) SMC

    エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-3~)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
  • エアスライドテーブル(MXS8-20~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-20~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS12-30~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS12-30~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS12-10A~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS12-10A~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10
  • エアスライドテーブル (MXQ20-PS~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ20-PS~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
  • エアスライドテーブル (MXQ16-PS~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ16-PS~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
  • エアスライドテーブル (MXQ12-75B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12-75B~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)75使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ SMC

    MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ SMC

    MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • MXJ-Z - エアスライドテーブル SMC

    MXJ-Z - エアスライドテーブル

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形
  • MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY12) SMC

    MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY12)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12BL) SMC

    MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12BL)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
  • MXH-Z - コンパクトスライド(MXH10) SMC

    MXH-Z - コンパクトスライド(MXH10)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    作動方式複動
  • GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKD

    GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ

    CKD
    33,175税込36,493
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式ラック&ピニオン形
  • エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY8-~) SMC

    エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY8-~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
  • エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-PS~) SMC

    エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-PS~)

    SMC
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
  • エアスライドテーブル MXS SMC

    エアスライドテーブル MXS

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
  • エアスライドテーブル(MXS8-10A~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-10A~)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10
  • エアスライドテーブル(MXS6L-20~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6L-20~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS16-PS~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS16-PS~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
  • エアスライドテーブル(MXS12-50~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS12-50~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
テーブル付シリンダ