絞り込み
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む

低摩擦シリンダ (MQMLB~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
ハイパワーシリンダ (RHC32-PS~)
SMC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)付属品グリースパック作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLC25)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準形
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YB63)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
CA2Y Series(CA2Y80Z)
SMC¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷付属品ロッドパッキン1、ピストンパッキン1、シリンダチューブガスケット2、グリースパック(10g)1適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
CA2Y Series(CA2Y100Z)
SMC¥1,898税込¥2,0881個19日以内出荷付属品ロッドパッキン1、ピストンパッキン1、シリンダチューブガスケット2、グリースパック(10g)1適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REAR2
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s作動方式複動
低摩擦シリンダ MQQTB
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(T)標準形作動方式(D)複動式
3ポジションシリンダ (RZQA32-7~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
3ポジションシリンダ (RZQ50-PS~)
SMC¥889税込¥9781個3日以内出荷・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。仕様パッキンセットにはグリースパックは付属しません作動方式複動片ロッド適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
3ポジションシリンダ (RZQ32-PS~)
SMC¥669税込¥7361個4日以内出荷・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。仕様パッキンセットにはグリースパックは付属しません作動方式複動片ロッド適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
ハイパワーシリンダ (RHC50-PS~)
SMC¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
ハイパワーシリンダ (RHC40-PS~)
SMC¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)付属品グリースパック作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
ハイパワーシリンダ (RHC2~)
SMC¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から4日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
サインシリンダ (RECL40-5~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
サインシリンダ (RECC32-2~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷から17日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
サインシリンダ (RECB32-1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
低摩擦シリンダ (MQMLL~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷仕様ストロークオプション:製作可能ストローク形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら