絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 32
- 4(1)
- 6(9)
- 10(70)
- 12(24)
- 15(32)
- 16(81)
- 20(235)
- 25(273)
- 28(5)
- 30(34)
- 40(340)
- 50(153)
- 63(154)
- 80(81)
- 100(76)
- 125(8)
- 140(8)
- 160(10)
ブランド
- SMC(298)
ストローク(mm)
- 25(45)
- 50(53)
- 75(48)
- 100(61)
- 125(36)
- 150(60)
- 175(37)
- 200(88)
- 250(81)
- 300(89)
- 350(46)
- 400(64)
- 450(50)
- 500(63)
- 550(39)
- 600(63)
- 700(52)
- 800(48)
- 900(37)
- 1000(48)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 複動(275)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
10(70)
16(81)
20(235)
25(273)
32
40(340)
50(153)
63(154)
80(81)
100(76)

ハイパワーシリンダ (RHCL32-~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から26日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
サインシリンダ (RECB32-1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CG5・S用 クレビス用ピン
SMC¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)付属品止め輪材質SUS440(ピン)・SUS304(金具・止め輪)
CM2X-Z 10/11 - 低速シリンダ/複動:片ロッド クリーンシリーズ
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷作動方式複動:片ロッドクッション(-) ラバークッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XLC32
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじポートねじの種類(-) Rc
低速シリンダ CUXシリーズ CDUX32
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYT32
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYL32TN
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYG32
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYF32
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc