絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 12(15)
- 16(15)
- 20(29)
- 25(27)
- 32(46)
- 40(48)
- 50(32)
- 63(26)
- 100(1)
ブランド
- AirTAC(1)
- SMC(195)
- コスメック(2)
ストローク(mm)
- 10
- 12.5(123)
- 15(22)
- 20(226)
- 25(61)
- 30(125)
- 40(33)
- 50(350)
- 63(15)
- 65(19)
- 70(20)
- 75(239)
- 80(29)
- 90(13)
- 100(256)
- 120(20)
- 125(208)
- 150(207)
- 175(25)
- 200(34)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 複動(195)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12(15)
16(15)
20(29)
25(27)
32(46)
40(48)
50(32)
63(26)
100(1)

ロータリクランプシリンダ
AirTAC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から18日以内出荷QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB12-10~Z-~)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ MKB20
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
ロータリクランプシリンダ(MKG16-~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
ロータリクランプシリンダ(MKB40-10~Z-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB25-10~Z-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25クランプストローク(mm)10
エアスイングクランプ
コスメック¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体ドライエア角度精度(°)90±3RoHS指令(10物質対応)対応繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32TN
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から9日以内出荷ボディオプション(N) アーム付作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32TF
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)10ポート接続口径【シリンダ】(TF) G
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(-) Rc
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG25
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(-) M ネジ
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG50TN
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷ボディオプション(-) 標準(めねじ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT