絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 12(9)
- 16(13)
- 20(13)
- 25(13)
- 32(26)
- 40(23)
- 50(28)
- 63(20)
- 80(1)
ブランド
- AirTAC(1)
- SMC(122)
- コスメック(1)
- 豊和工業(1)
ストローク(mm)
- 30
- 10(198)
- 12.5(123)
- 15(22)
- 20(226)
- 25(61)
- 40(33)
- 50(350)
- 63(15)
- 65(19)
- 70(20)
- 75(239)
- 80(29)
- 90(13)
- 100(256)
- 120(20)
- 125(208)
- 150(207)
- 175(25)
- 200(34)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 複動(122)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12(9)
16(13)
20(13)
25(13)
32(26)
40(23)
50(28)
63(20)
80(1)

ロータリクランプシリンダ
AirTAC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から18日以内出荷QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ロータリクランプシリンダ MKB20
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
ロータリクランプシリンダ(MKG16-~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
ロータリクランプシリンダ(MKB20-30~Z-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじクランプストローク(mm)30
ロータリクランプシリンダ(MKB16-30~Z-~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじクランプストローク(mm)30
ロータリクランプシリンダ(MKB12-30~Z-~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12クランプストローク(mm)30
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ32)
豊和工業¥35,980~税込¥39,578~1本8日以内出荷・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。ストローク(mm)30シリンダ内径Φ32
エアスイングクランプ
コスメック¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体ドライエア角度精度(°)90±3RoHS指令(10物質対応)対応繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)