絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 12
- 16(19)
- 20(38)
- 25(57)
- 28(1)
- 32(258)
- 34(1)
- 40(269)
- 42(1)
- 50(793)
- 52(1)
- 63(323)
- 80(32)
- 100(8)
ブランド
- AirTAC(1)
- SMC(18)
ストローク(mm)
- 7.5(1)
- 10(15)
- 20(13)
- 30(9)
作動方式
- 複動(16)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12
16(19)
20(38)
25(57)
32(258)
40(269)
50(793)
63(323)
80(32)
100(8)

ロータリクランプシリンダ
AirTAC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から18日以内出荷QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ロータリクランプシリンダ(MKB12-10~Z-~)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB12-30~Z-~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12クランプストローク(mm)30
ロータリクランプシリンダ MKG12
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) Mねじ
ロータリクランプシリンダ MKB12
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12
ロータリクランプシリンダ MK-A0
SMC¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
ロータリクランプシリンダ MK12Z
SMC¥559税込¥6151個3日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)12
ロータリクランプシリンダ(MKG12-~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) Mねじ
ロータリクランプシリンダ(MKB12-20~Z-~)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12クランプストローク(mm)20