絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 34
- 12(19)
- 16(19)
- 20(38)
- 25(57)
- 28(1)
- 32(258)
- 40(269)
- 42(1)
- 50(793)
- 52(1)
- 63(323)
- 80(32)
- 100(8)
ブランド
- 豊和工業(1)
ストローク(mm)
- 38(1)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12(19)
16(19)
20(38)
25(57)
32(258)
40(269)
50(793)
63(323)
80(32)
100(8)

コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ
豊和工業¥66,980~税込¥73,678~1本8日以内出荷クランプアームがクランプ面より低い位置に退避可能です。 工程間のワーク搬送が干渉を気にすることなくスムーズに行えます。作動軌跡が非常にコンパクトです。 従来のスイング形やスイーベル形でクランプしにくいわずかなスぺ-スでもクランプが可能です。使用ピストン速度(mm/s)8~100使用圧力範囲(MPa)1.0~7.0使用流体一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)10.5周囲温度(℃)-5~80