絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 63
- 12(19)
- 16(19)
- 20(38)
- 25(57)
- 28(1)
- 32(258)
- 34(1)
- 40(269)
- 42(1)
- 50(793)
- 52(1)
- 80(32)
- 100(8)
ブランド
- AirTAC(2)
- CKD(16)
- SMC(303)
- 豊和工業(2)
ストローク(mm)
- 10(26)
- 12(5)
- 15(6)
- 20(44)
- 25(13)
- 30(20)
- 50(116)
- 63(6)
- 65(6)
- 70(5)
- 75(82)
- 80(14)
- 90(5)
- 100(87)
- 110(4)
- 120(9)
- 125(77)
- 150(85)
- 175(9)
- 200(11)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 複動(299)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12(19)
16(19)
20(38)
25(57)
32(258)
40(269)
50(793)
63
80(32)
100(8)

ロータリクランプシリンダ
AirTAC¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から18日以内出荷QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ロータリクランプシリンダ(MKB63-20~Z-~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)63クランプストローク(mm)20
クランプシリンダ (CK1~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
CK1/CKG1 Series クランプシリンダ
SMC¥18,980税込¥20,8781個21日以内出荷仕様標準磁石内蔵形幅(mm)【クレビス】12.5ねじの種類Rc1/4チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)100先端金具2山ナックルジョイント(M6 タップなし)オーダーメイド仕様両側クッション付オートスイッチ有無オートスイッチなし
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ63)
豊和工業¥58,980~税込¥64,878~1本8日以内出荷・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。ストローク(mm)29シリンダ内径Φ63
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ63)
豊和工業¥44,980~税込¥49,478~1本8日以内出荷・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。ストローク(mm)49シリンダ内径Φ63
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC63
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB63TN
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷仕様(-) 金具なしストローク(mm)150タイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートの向き(2) ポート:左/バイパス配管:右ロック(F) 前進方向ロックポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TN
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(SE) 0.3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P79W+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC63TN
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TN) NPT1/4オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YK
SMC¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷仕様(-) 金具なしストローク(mm)75タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63リード線(m)(Z) 5ロック(F) 前進方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P3DWA + スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YABD
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷仕様(-) 金具なしストローク(mm)75タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YA
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様(-) 金具なしストローク(mm)75タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75Y
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷仕様(-) 金具なしストローク(mm)75タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63リード線(m)(SC) 0.3ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P3DWA + スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付